Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Щетка стеклоочистителя FLATBLADE MULTI, L550 mm
Фото - 1 - Щетка стеклоочистителя FLATBLADE MULTI, L550 mm
Скидка -56.5 %
Фото - 2 - Щетка стеклоочистителя FLATBLADE MULTI, L550 mm
Скидка -56.5 %
Фото - 1 - Щетка стеклоочистителя FLATBLADE MULTI, L550 mm
Фото - 2 - Щетка стеклоочистителя FLATBLADE MULTI, L550 mm
Video thumbnail for Щетка стеклоочистителя FLATBLADE MULTI, L550 mm

Щетка стеклоочистителя FLATBLADE MULTI, L550 mm (0848034550)

Щетка для автомобильного стеклоочистителя FLATBLADE MULTI, L550 mm -арт. 0848034550
Номер товара 0848034550
В наличии
Цена:
382.92 грн/шт
-56.5 %
166.5 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Универсальный стеклоочиститель с 3 адаптерами. Подходит для большинства автомобилей и имеет увеличенный срок службы.
  • Отличные очищающие свойства при любых погодных условиях
  • Эффектный стильный тонкий дизайн с мультиадаптером
  • Усовершенствованная технология производства резиновых компонентов
  • Уменьшает трение и увеличивает срок службы
  • Оптимальная кривизна изгиба и симметричный дизайн спойлера
  • Надежный контакт с лобовым стеклом на больших скоростях
  • Многократное использование (сменная резиновая вставка стеклоочистителя)
  • Экологическая замена изношенных резиновых деталей
Преимущества
  • Легкая установка
  • Подходит практически для всех моделей автомобилей, представленных на рынке
  • Резина класса А с улучшенным покрытием
  • Бесшумная работа во время вождения
Примечание Перед установкой новых щеток очистите ветровое стекло от загрязнений и жира. После установки новой щетки стеклоочистителя на рычаг снимите защитный кожух и осторожно опустите рычаг на стекло.
Длина 550 мм
Типовое обозначение Flatblade Multi

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Щетка стеклоочистителя FLATBLADE MULTI, L550 mm - відео
Описание arrow_down
Универсальный стеклоочиститель с 3 адаптерами. Подходит для большинства автомобилей и имеет увеличенный срок службы.
  • Отличные очищающие свойства при любых погодных условиях
  • Эффектный стильный тонкий дизайн с мультиадаптером
  • Усовершенствованная технология производства резиновых компонентов
  • Уменьшает трение и увеличивает срок службы
  • Оптимальная кривизна изгиба и симметричный дизайн спойлера
  • Надежный контакт с лобовым стеклом на больших скоростях
  • Многократное использование (сменная резиновая вставка стеклоочистителя)
  • Экологическая замена изношенных резиновых деталей
Преимущества
  • Легкая установка
  • Подходит практически для всех моделей автомобилей, представленных на рынке
  • Резина класса А с улучшенным покрытием
  • Бесшумная работа во время вождения
Примечание Перед установкой новых щеток очистите ветровое стекло от загрязнений и жира. После установки новой щетки стеклоочистителя на рычаг снимите защитный кожух и осторожно опустите рычаг на стекло.
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Длина 550 мм
Типовое обозначение Flatblade Multi
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!