Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Щетка стеклоочистителя FLATBLADE MULTI, L600 mm
Фото - 1 - Щетка стеклоочистителя FLATBLADE MULTI, L600 mm
Скидка -53 %
Фото - 2 - Щетка стеклоочистителя FLATBLADE MULTI, L600 mm
Скидка -53 %
Фото - 1 - Щетка стеклоочистителя FLATBLADE MULTI, L600 mm
Фото - 2 - Щетка стеклоочистителя FLATBLADE MULTI, L600 mm
Video thumbnail for Щетка стеклоочистителя FLATBLADE MULTI, L600 mm

Щетка стеклоочистителя FLATBLADE MULTI, L600 mm (0848034600)

Щетка для автомобильного стеклоочистителя FLATBLADE MULTI, L600 mm -арт. 0848034600
Номер товара 0848034600
В наличии
Цена:
387.96 грн/шт
-53 %
182.4 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Универсальность 99% с 7 переходниками и увеличенным сроком службы Технология
  • Четкая работа стеклоочистителей в любых погодных условиях
  • Привлекательная стильная компактная конструкция с универсальным переходником
  • Усовершенствованная резиновая технология для снижения трения и увеличения долговечности
  • Технология изгиба и симметричная конструкция спойлера для оптимального контакта с ветровым стеклом на высокой скорости
Универсальность
  • Простая установка
  • Область применения 99% на рынке широко распространенных моделей автомобилей
  • 7 адаптеров подходят к 14 типам рычагов
  • Резина класса А с улучшенным покрытием
  • Бесшумная работа во время вождения
Примечание Перед установкой новых щеток очистите ветровое стекло от всего мусора и смазки После установки новой щетки стеклоочистителя на рычаг снимите защитную втулку и осторожно опустите рычаг на стекло
Длина 600 мм
Типовое обозначение Flatblade Multi

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Щетка стеклоочистителя FLATBLADE MULTI, L600 mm - відео
Описание arrow_down
Универсальность 99% с 7 переходниками и увеличенным сроком службы Технология
  • Четкая работа стеклоочистителей в любых погодных условиях
  • Привлекательная стильная компактная конструкция с универсальным переходником
  • Усовершенствованная резиновая технология для снижения трения и увеличения долговечности
  • Технология изгиба и симметричная конструкция спойлера для оптимального контакта с ветровым стеклом на высокой скорости
Универсальность
  • Простая установка
  • Область применения 99% на рынке широко распространенных моделей автомобилей
  • 7 адаптеров подходят к 14 типам рычагов
  • Резина класса А с улучшенным покрытием
  • Бесшумная работа во время вождения
Примечание Перед установкой новых щеток очистите ветровое стекло от всего мусора и смазки После установки новой щетки стеклоочистителя на рычаг снимите защитную втулку и осторожно опустите рычаг на стекло
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Длина 600 мм
Типовое обозначение Flatblade Multi
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
570 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1700.22 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 1 шт
Нет в наличии
720.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
13500 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -59.7 %
74.46 грн/шт
30 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купить