Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фильтр
filter Фильтр
close
Длина в дюймах
Длина
Цена
Спрятать arrow
Цена

Щетка стеклоочистителя автомоб. Flatblade Multi

Щетка стеклоочистителя автомоб. Flatblade Multi

Щетка стеклоочистителя автомоб. Flatblade Multi

Щетка стеклоочистителя автомоб. Flatblade Multi

Доступно в виде 10 показать все версии
Для просмотра подробной информации, изображений и документов выберите отдельный товар в следующей таблице.
Фильтр

Версии товара Щетка стеклоочистителя автомоб. Flatblade Multi

Номер товара
Длина
Количество :
ЕУ
Единица упаковки
Цена/ЕУ
Вартість артикулу за одиницю виміру
0848034350
В наличии
350 мм
- +
1 шт
311.64 грн 135 грн
Щетка стеклоочистителя FLATBLADE MULTI, L350 mm
0848034400
В наличии
400 мм
- +
1 шт
327 грн 180 грн
Щетка стеклоочистителя FLATBLADE MULTI, L400 mm
0848034425
В наличии
17 дюймов
425 мм
- +
1 шт
334.56 грн 156 грн
Щетка стеклоочистителя FLATBLADE MULTI, L425 mm
0848034470
В наличии
470 мм
- +
1 шт
358.8 грн 165 грн
Щетка стеклоочистителя FLATBLADE MULTI, L470 mm
0848034500
В наличии
500 мм
- +
1 шт
367.68 грн 174 грн
Щетка стеклоочистителя FLATBLADE MULTI, L500 mm
0848034525
В наличии
21 дюйм
525 мм
- +
1 шт
376.56 грн 165 грн
Щетка стеклоочистителя FLATBLADE MULTI, L525 mm
0848034550
В наличии
550 мм
- +
1 шт
382.92 грн 166.5 грн
Щетка стеклоочистителя FLATBLADE MULTI, L550 mm
0848034600
В наличии
600 мм
- +
1 шт
387.96 грн 182.4 грн
Щетка стеклоочистителя FLATBLADE MULTI, L600 mm
0848034650
В наличии
650 мм
- +
1 шт
398.16 грн 189 грн
Щетка стеклоочистителя FLATBLADE MULTI, L650 mm
0848034450
Нет в наличии
18 дюймов
450 мм
Щетка стеклоочистителя FLATBLADE MULTI, L450 mm

Топ товаров, что покупаются

Знижка -56.7 %
311.64 грн/шт
135 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -45 %
327 грн/шт
180 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -54 %
358.8 грн/шт
165 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -52.7 %
367.68 грн/шт
174 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -56.5 %
382.92 грн/шт
166.5 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -53 %
387.96 грн/шт
182.4 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
⭐ Категория товаров Щетка стеклоочистителя автомоб. Flatblade Multi
⭐ Количество товаров в наличии 9
⭐ Самый дешевый товар 135 грн
⭐ Самый дорогой товар 226.62 грн