Щетка стеклоочистителя FLATBLADE MULTI, L650 mm
Щетка стеклоочистителя FLATBLADE MULTI, L650 mm
Щетка стеклоочистителя FLATBLADE MULTI, L650 mm (0848034650)
Щетка для автомобильного стеклоочистителя FLATBLADE MULTI, L650 mm -арт. 0848034650
Номер товара 0848034650
В наличии
Цена:
398.16 грн/шт
-52.5 %
189 грн/шт
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Универсальность 99% с 7 переходниками и увеличенным сроком службы
Технология
- Четкая работа стеклоочистителей в любых погодных условиях
- Привлекательная стильная компактная конструкция с универсальным переходником
- Усовершенствованная резиновая технология для снижения трения и увеличения долговечности
- Технология изгиба и симметричная конструкция спойлера для оптимального контакта с ветровым стеклом на высокой скорости
- Простая установка
- Область применения 99% на рынке широко распространенных моделей автомобилей
- 7 адаптеров подходят к 14 типам рычагов
- Резина класса А с улучшенным покрытием
- Бесшумная работа во время вождения
| Длина | 650 мм |
| Типовое обозначение | Flatblade Multi |
Информация о продукте
Описание
Универсальность 99% с 7 переходниками и увеличенным сроком службы
Технология
- Четкая работа стеклоочистителей в любых погодных условиях
- Привлекательная стильная компактная конструкция с универсальным переходником
- Усовершенствованная резиновая технология для снижения трения и увеличения долговечности
- Технология изгиба и симметричная конструкция спойлера для оптимального контакта с ветровым стеклом на высокой скорости
- Простая установка
- Область применения 99% на рынке широко распространенных моделей автомобилей
- 7 адаптеров подходят к 14 типам рычагов
- Резина класса А с улучшенным покрытием
- Бесшумная работа во время вождения
Відео
Характеристики
| Длина | 650 мм |
| Типовое обозначение | Flatblade Multi |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Щетка стеклоочистителя FLATBLADE MULTI, L350 mm
Щетка стеклоочистителя FLATBLADE MULTI, L425 mm
Щетка стеклоочистителя FLATBLADE MULTI, L525 mm
Нет отзывов про этот товар