Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Спрей для удаления следов насекомых, 500 ml
Фото - 1 - Спрей для удаления следов насекомых, 500 ml
Фото - 2 - Спрей для удаления следов насекомых, 500 ml
Фото - 3 - Спрей для удаления следов насекомых, 500 ml
Фото - 1 - Спрей для удаления следов насекомых, 500 ml
Фото - 2 - Спрей для удаления следов насекомых, 500 ml
Фото - 3 - Спрей для удаления следов насекомых, 500 ml

Спрей для удаления следов насекомых, 500 ml (0893470001)

Спрей для удаления следов насекомых, 500мл
Номер товара 0893470001
В наличии
Цена:
510 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Специальная пенная формула для быстрого и легкого использования обеспечит надежное удаление остатков насекомых

Идеально подходит для чистки (ветрового стекла) окон, радиаторных решеток, бамперов, фар, номерных знаков и т.д.

Простой и быстрый в использовании
Активная пенная глубоко проникает даже в неподатливую засохшую грязь, мягко и быстро отделяет от поверхности.

Заботливый к материалам, не повреждающий краску, хром, пластик, резину и т.д.

  • Специальная пенная формула для быстрого и легкого использования обеспечит надежное удаление остатков насекомых
  • Идеально подходит для чистки ветрового стекла, окон, радиаторных решеток, бамперов, фар, номерных знаков и т.д.
  • Простой и быстрый в использовании
  • Активная пена быстро и бережно удаляет даже стойкие загрязнения от насекомых, не повреждая поверхность
Плотность 1,035 г/см³
Значение pH 10
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Содержание 500 мл
Вес содержимого 573 г
Химический состав Анионные поверхностно-активные вещества
Цвет Бесцветный
Плотность при условии при 20 °C
Устойчивость при хранении, начиная с момента изготовления, условия при температуре от 15 до 25 °C
Тип упаковки Пластиковая бутылка
Разлагается биологически Да
Не содержит AOX Да
Не содержит силикона Да
Область использования
Для очистки (лобового) окон, решеток радиаторов, бамперов, фар, номерных знаков и т. д., загрязнённые насекомыми. Инструкция
Равномерно распылите средство (не разбавляя) на загрязненные поверхности (лобовое стекло, фары, передние наружные зеркала). Дайте продукту подействовать примерно 5 минут. При необходимости удалите загрязнения влажной тряпкой или губкой. Затем тщательно промойте чистой водой. Не используйте на горячих поверхностях или на солнце! Не позволяйте средству высохнуть. Чтобы избежать царапин, перед чисткой ненадолго смойте особенно сильную уличную грязь.
Николай 01.06.2024

Отлично отмывает даже самых крупных насекомых, рекомендую всем

Михайло 27.03.2024

Нереально крутая штука, удивил этот товар несмотря на низкую цену

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Специальная пенная формула для быстрого и легкого использования обеспечит надежное удаление остатков насекомых

Идеально подходит для чистки (ветрового стекла) окон, радиаторных решеток, бамперов, фар, номерных знаков и т.д.

Простой и быстрый в использовании
Активная пенная глубоко проникает даже в неподатливую засохшую грязь, мягко и быстро отделяет от поверхности.

Заботливый к материалам, не повреждающий краску, хром, пластик, резину и т.д.

  • Специальная пенная формула для быстрого и легкого использования обеспечит надежное удаление остатков насекомых
  • Идеально подходит для чистки ветрового стекла, окон, радиаторных решеток, бамперов, фар, номерных знаков и т.д.
  • Простой и быстрый в использовании
  • Активная пена быстро и бережно удаляет даже стойкие загрязнения от насекомых, не повреждая поверхность
Характеристики arrow_down
Плотность 1,035 г/см³
Значение pH 10
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Содержание 500 мл
Вес содержимого 573 г
Химический состав Анионные поверхностно-активные вещества
Цвет Бесцветный
Плотность при условии при 20 °C
Устойчивость при хранении, начиная с момента изготовления, условия при температуре от 15 до 25 °C
Тип упаковки Пластиковая бутылка
Разлагается биологически Да
Не содержит AOX Да
Не содержит силикона Да
Применение arrow_down
Область использования
Для очистки (лобового) окон, решеток радиаторов, бамперов, фар, номерных знаков и т. д., загрязнённые насекомыми. Инструкция
Равномерно распылите средство (не разбавляя) на загрязненные поверхности (лобовое стекло, фары, передние наружные зеркала). Дайте продукту подействовать примерно 5 минут. При необходимости удалите загрязнения влажной тряпкой или губкой. Затем тщательно промойте чистой водой. Не используйте на горячих поверхностях или на солнце! Не позволяйте средству высохнуть. Чтобы избежать царапин, перед чисткой ненадолго смойте особенно сильную уличную грязь.
Отзывов (2) arrow_down
Николай 01.06.2024

Отлично отмывает даже самых крупных насекомых, рекомендую всем

Михайло 27.03.2024

Нереально крутая штука, удивил этот товар несмотря на низкую цену

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
1484.94 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
296.16 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
170.98 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1011.6 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
1484.94 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ