Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Диск пильный по пластику Wurth 178x30 mm
Фото - 1 - Диск пильный по пластику Wurth 178x30 mm
Фото - 2 - Диск пильный по пластику Wurth 178x30 mm
Фото - 1 - Диск пильный по пластику Wurth 178x30 mm
Фото - 2 - Диск пильный по пластику Wurth 178x30 mm

Диск пильный по пластику Wurth 178x30 mm (1610190178)

Диск пильный по пластику Wurth 178x30ммx80T -арт.1610190178
Номер товара 1610190178
В наличии
Цена:
1011.6 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11

Диск используется для резки:

  • акрила;
  • пластика.

Применяется с любыми типами циркулярных пил.

Количество зубьев 80
Диаметр 178 мм
Длина 30 мм

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down

Диск используется для резки:

  • акрила;
  • пластика.

Применяется с любыми типами циркулярных пил.

Характеристики arrow_down
Количество зубьев 80
Диаметр 178 мм
Длина 30 мм
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
420.96 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 1 шт
Предзаказ
219.6 грн/шт
В наличии
- +
х 20 шт
Купить