Диск UNI-Top для циркулярной пилы
Диск UNI-Top для циркулярной пилы
Диск UNI-Top для циркулярной пилы
Версии товара Диск UNI-Top для циркулярной пилы
Техническая информация
| Диаметр | 165 мм |
| Длина (b1) | 20 мм |
| Длина | 30 мм |
| Количество зубьев | 36 |
Техническая информация
Техническая информация
| Количество зубьев | 80 |
| Диаметр | 178 мм |
| Длина | 30 мм |
Техническая информация
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | Диск UNI-Top для циркулярной пилы |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 3 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 447.48 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 1011.6 грн |
Диск уні топ для циркулярної пилки Wurth — інноваційне рішення для швидкого та якісного різання металу

Диск UNI TOP для циркулярної пилки від Wurth став найкращим інноваційним рішенням для професіоналів, які вимагають максимальної швидкості, точності та якості при різанні металевих деталей. За роки практики я переконався, що правильний вибір ріжучого інструменту безпосередньо впливає на продуктивність роботи, якість розрізу та загальну економічну ефективність виробничих процесів, особливо при роботі з твердими та в'язкими металами у машинобудівній та автомобільній промисловості. Саме тому я завжди обираю диск уні топ від Wurth — він забезпечує виняткову швидкість та точність різання, гарантує високоякісні розрізи без задирок та вибоїн та значно перевершує звичайні диски за продуктивністю та довговічністю.
Технологічна досконалість диска уні топ для циркулярної пилки Wurth полягає у використанні найсучасніших матеріалів та технологій для забезпечення стабільно високого результату при різанні металевих деталей найрізноманітніших марок та твердості у найскладніших виробничих умовах експлуатації. Ріжучі елементи виготовлені з високоякісної швидкорізальної сталі з додаванням спеціальних легуючих елементів, що забезпечує виняткову твердість, зносостійкість та можливість роботи з високими швидкостями різання без втрати ріжучої здатності навіть при інтенсивному використанні з високолегованими сталями, нержавіючими матеріалами та алюмінієвими сплавами. Спеціальна геометрія зубців розроблена для максимальної продуктивності та швидкості різання — кожен зубець має ретельно розраховану форму з оптимальним кутом заточки для різних металів, правильним кутом нахилу та спеціальною конструкцією ріжучої кромки, що забезпечує легке входження у металеві матеріали, ефективне відведення металевої стружки та стабільну роботу на високих обертах без ризику заклинювання. Спеціальне покриття диска значно зменшує тертя та нагрівання під час роботи з металами, що дозволяє працювати з максимальними швидкостями без ризику відпалювання металу або деформації диска.
З практики можу поділитися численними вражаючими прикладами, коли диск уні топ для циркулярної пилки від Wurth кардинально покращив продуктивність та якість робіт з різання металевих деталей та забезпечив вирішення найскладніших завдань у металообробній промисловості та машинобудуванні. Минулого року отримав термінове замовлення на виготовлення корпусних деталей для машинобудівного обладнання — потрібно було розрізати більше 280 металевих заготовок різної товщини та марки з максимальною точністю та швидкістю без жодних дефектів або деформацій. На попередній роботі я використовував звичайні циркулярні диски, і процес був надзвичайно повільним та проблематичним — диски часто швидко зношувалися, працювали з низькою швидкістю, розрізи виходили нерівними з задирками, а інструмент швидко втрачав ріжучу здатність при роботі з твердими металами. Перейшовши на диск уні топ Wurth, я зміг виконати всі операції за три робочі дні з абсолютною точністю — кожен розріз вийшов з ідеально рівними краями без задирок та вибоїн, причому диск працював на максимальних швидкостях без жодних ознак зношування навіть при різанні найтвердіших ділянок високолегованої сталі, що дозволило значно скоротити час виробництва та підвищити продуктивність до рівня, який значно перевершив очікування замовника.