Спрей защитный для тормозов, 300 ml
Спрей защитный для тормозов, 300 ml
Спрей защитный для тормозов, 300 ml (0893816)
Паста защитная для тормозов Wurth 300 мл
СПРЕЙ-СМАЗКА-HT-300МЛ
Номер товара 0893816
В наличии
Цена:
720.6 грн/шт
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
Смазочная, разделительная и антикоррозионная паста, чрезвычайно устойчивая к высоким температурам и давлению.
Не содержит металла.
Примечание
Не наносить на тормозные диски и фрикционные накладки тормозных колодок. Тщательно встряхните баллон перед использованием.
Не содержит металла.
- Не повреждает датчики тормозной системы.
- Подходит для тормозных систем ABS, а также для систем ASR и ESP.
- Термостойкость до 1400°C
- Устойчивость слоя смазки благодаря содержанию керамических компонентов
- Устойчив к разбавленным кислотам, щелочам, брызгам и соленой воде.
- Устойчив к высокому давлению.
Примечание
Не наносить на тормозные диски и фрикционные накладки тормозных колодок. Тщательно встряхните баллон перед использованием.
| Плотность | 0,973 г/см³ |
| Срок годности с момента изготовления | 12 месяцев |
| Вес содержимого | 295 г |
| Содержание | 300 мл |
| Тип упаковки | Аэрозольный баллон |
| Цвет | Бледно-серый (светло-серый) |
| Химический состав | Минеральное масло |
| Не содержит силикона | Да |
| Не содержит металл | Да |
| Не содержит AOX | Да |
| Запах/аромат | Характерный |
Область применения
Паста, обладающая смазывающими, разделяющими и антикоррозионными свойствами, предназначенная для деталей тормозных систем транспортных средств, средств для установки на станках и пр. Служит для предотвращения повреждения и износа движущихся подшипников, точек трения, винтовых и штекерных соединений.
Паста, обладающая смазывающими, разделяющими и антикоррозионными свойствами, предназначенная для деталей тормозных систем транспортных средств, средств для установки на станках и пр. Служит для предотвращения повреждения и износа движущихся подшипников, точек трения, винтовых и штекерных соединений.
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Технические паспорты
Паспорт безопасности
Описание
Смазочная, разделительная и антикоррозионная паста, чрезвычайно устойчивая к высоким температурам и давлению.
Не содержит металла.
Примечание
Не наносить на тормозные диски и фрикционные накладки тормозных колодок. Тщательно встряхните баллон перед использованием.
Не содержит металла.
- Не повреждает датчики тормозной системы.
- Подходит для тормозных систем ABS, а также для систем ASR и ESP.
- Термостойкость до 1400°C
- Устойчивость слоя смазки благодаря содержанию керамических компонентов
- Устойчив к разбавленным кислотам, щелочам, брызгам и соленой воде.
- Устойчив к высокому давлению.
Примечание
Не наносить на тормозные диски и фрикционные накладки тормозных колодок. Тщательно встряхните баллон перед использованием.
Характеристики
| Плотность | 0,973 г/см³ |
| Срок годности с момента изготовления | 12 месяцев |
| Вес содержимого | 295 г |
| Содержание | 300 мл |
| Тип упаковки | Аэрозольный баллон |
| Цвет | Бледно-серый (светло-серый) |
| Химический состав | Минеральное масло |
| Не содержит силикона | Да |
| Не содержит металл | Да |
| Не содержит AOX | Да |
| Запах/аромат | Характерный |
Применение
Область применения
Паста, обладающая смазывающими, разделяющими и антикоррозионными свойствами, предназначенная для деталей тормозных систем транспортных средств, средств для установки на станках и пр. Служит для предотвращения повреждения и износа движущихся подшипников, точек трения, винтовых и штекерных соединений.
Паста, обладающая смазывающими, разделяющими и антикоррозионными свойствами, предназначенная для деталей тормозных систем транспортных средств, средств для установки на станках и пр. Служит для предотвращения повреждения и износа движущихся подшипников, точек трения, винтовых и штекерных соединений.
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Документы
Информация о продукте
Каталог Würth
Страница каталога в формате PDF
Технические паспорты
Паспорт безопасности 0893816.pdf
Останні переглянуті
Нет отзывов про этот товар