Спрей захисний для гальм, 300 ml
Спрей захисний для гальм, 300 ml
Спрей захисний для гальм, 300 ml (0893816)
Паста захисна для гальм Wurth 300 мл
СПРЕЙ-ЗМАЩЕННЯ-HT-300МЛ
Номер товару 0893816
В наявності
Ціна:
720.6 грн/шт
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Мастильна, розділююча і антикорозійна паста, надзвичайно стійка до високих температур і тиску.
Не містить металу.
Примітка
Не наносити на гальмівні диски і фрикційні накладки гальмівних колодок. Ретельно струсіть балон перед використанням.
Не містить металу.
- Не ушкоджує датчики гальмівної системи.
- Підходить для гальмівних систем ABS, а також для систем ASR і ESP.
- Термостійкість до 1400 ° C..
- Стійкість шару мастила завдяки вмісту керамічних компонентів.
- Стійкий до розбавлених кислот, лугів, бризок і солоної води.
- Стійкий до високого тиску
Примітка
Не наносити на гальмівні диски і фрикційні накладки гальмівних колодок. Ретельно струсіть балон перед використанням.
| Густина | 0,973 г/см³ |
| Термін придатності з дати виробництва | 12 місяців |
| Вага вмісту | 295 г |
| Вміст | 300 мл |
| Тип упаковки | Аерозольний балон |
| Колір | Блідо-сірий (світло-сірий) |
| Хімічна основа | Мінеральна олія |
| Не містить силікону | Так |
| Не містить метал | Так |
| Не містить AOX | Так |
| Запах/аромат | Характерний |
Сфера застосування:
Паста, що володіє змащуючими, які поділяють і антикорозійними властивостями, призначена для деталей гальмівних систем транспортних засобів, засобів для установки на верстатах та ін. Служить для запобігання пошкодження і зносу рухомих підшипників, точок тертя, гвинтових і штекерних з'єднань .
Паста, що володіє змащуючими, які поділяють і антикорозійними властивостями, призначена для деталей гальмівних систем транспортних засобів, засобів для установки на верстатах та ін. Служить для запобігання пошкодження і зносу рухомих підшипників, точок тертя, гвинтових і штекерних з'єднань .
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Технічні паспорти
Паспорт безпеки
Опис
Мастильна, розділююча і антикорозійна паста, надзвичайно стійка до високих температур і тиску.
Не містить металу.
Примітка
Не наносити на гальмівні диски і фрикційні накладки гальмівних колодок. Ретельно струсіть балон перед використанням.
Не містить металу.
- Не ушкоджує датчики гальмівної системи.
- Підходить для гальмівних систем ABS, а також для систем ASR і ESP.
- Термостійкість до 1400 ° C..
- Стійкість шару мастила завдяки вмісту керамічних компонентів.
- Стійкий до розбавлених кислот, лугів, бризок і солоної води.
- Стійкий до високого тиску
Примітка
Не наносити на гальмівні диски і фрикційні накладки гальмівних колодок. Ретельно струсіть балон перед використанням.
Характеристики
| Густина | 0,973 г/см³ |
| Термін придатності з дати виробництва | 12 місяців |
| Вага вмісту | 295 г |
| Вміст | 300 мл |
| Тип упаковки | Аерозольний балон |
| Колір | Блідо-сірий (світло-сірий) |
| Хімічна основа | Мінеральна олія |
| Не містить силікону | Так |
| Не містить метал | Так |
| Не містить AOX | Так |
| Запах/аромат | Характерний |
Застосування
Сфера застосування:
Паста, що володіє змащуючими, які поділяють і антикорозійними властивостями, призначена для деталей гальмівних систем транспортних засобів, засобів для установки на верстатах та ін. Служить для запобігання пошкодження і зносу рухомих підшипників, точок тертя, гвинтових і штекерних з'єднань .
Паста, що володіє змащуючими, які поділяють і антикорозійними властивостями, призначена для деталей гальмівних систем транспортних засобів, засобів для установки на верстатах та ін. Служить для запобігання пошкодження і зносу рухомих підшипників, точок тертя, гвинтових і штекерних з'єднань .
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Технічні паспорти
Паспорт безпеки 0893816.pdf
Останні переглянуті
Немає відгуків про цей товар.