Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Пластина перфорована (HDG)
Фото - 2 - Пластина перфорована (HDG)
Фото - 3 - Пластина перфорована (HDG)
Фото - 1 - Пластина перфорована (HDG)
Фото - 2 - Пластина перфорована (HDG)
Фото - 3 - Пластина перфорована (HDG)

Пластина перфорована (HDG) (0681100300)

Пластина перфорована (HDG), 100х300х2,0 -арт. 0681100300
Номер товару 0681100300
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
127.32 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 25 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для з'єднань деревини з деревиною, що піддаються навантаженням на розтягнення і стиснення, наприклад, з'єднання дерев'яних рам, вітрові розпірки, з'єднання стійок Примітка Для кожного з'єднання необхідно використовувати 2 перфоровані металеві пластини та деревину однакової ширини. В односторонніх з'єднаннях необхідно враховувати ексцентриситет. Прозір між цвяхами повинен бути дотриманий відповідно до EC5. Цвяхи повинні бути розташовані симетрично відносно осі центрально прикладеної сили. Маркування CE відповідно до EN 14545 2009-02
Товщина 2 мм
Межа міцності Rm, мін. 295 Н/мм²
Довжина x Ширина 300 x 100 мм
Вага 444 г
Діаметр отвору 5 мм
Кількість отворів 68 шт.
Стандарт матеріалу DIN EN 10346:2009
Сертифікат EN 14545:2009-02
Позначення матеріалу DX51D
Матеріал Сталь
Покриття Термічна оцинковка
Подовження при розриві A80, мін. 22%
Область застосування Для з'єднань дерев'яних балок, що піддаються силам розтягування і стиснення, наприклад, з'єднувачі дерев'яних рам, вітрові розпірки, з'єднання стійок

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для з'єднань деревини з деревиною, що піддаються навантаженням на розтягнення і стиснення, наприклад, з'єднання дерев'яних рам, вітрові розпірки, з'єднання стійок Примітка Для кожного з'єднання необхідно використовувати 2 перфоровані металеві пластини та деревину однакової ширини. В односторонніх з'єднаннях необхідно враховувати ексцентриситет. Прозір між цвяхами повинен бути дотриманий відповідно до EC5. Цвяхи повинні бути розташовані симетрично відносно осі центрально прикладеної сили. Маркування CE відповідно до EN 14545 2009-02
Характеристики arrow_down
Товщина 2 мм
Межа міцності Rm, мін. 295 Н/мм²
Довжина x Ширина 300 x 100 мм
Вага 444 г
Діаметр отвору 5 мм
Кількість отворів 68 шт.
Стандарт матеріалу DIN EN 10346:2009
Сертифікат EN 14545:2009-02
Позначення матеріалу DX51D
Матеріал Сталь
Покриття Термічна оцинковка
Подовження при розриві A80, мін. 22%
Застосування arrow_down
Область застосування Для з'єднань дерев'яних балок, що піддаються силам розтягування і стиснення, наприклад, з'єднувачі дерев'яних рам, вітрові розпірки, з'єднання стійок
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1213.14 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
3139.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
1200 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
546 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити