- Назад
- Головна
- Каталог товарів
- Будівельні матеріали
- Деталі кріплення для дерев'яних виробів
- З’єднувальний елемент для дерева
Фільтр
Ширина x довжина
Ширина x довжина
1
1
1
Позначення матеріалу
Позначення матеріалу
29
6
Ширина x висота x глибина
Ширина x висота x глибина
3
3
3
1
1
1
1
1
1
Показати ще
5
Сховати
Сертифікат
Сертифікат
20
6
3
6
Сховати
Товщина
Товщина
3
23
6
3
Довжина x Ширина
Довжина x Ширина
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Показати ще
13
Сховати
Вага
Вага
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Показати ще
24
Сховати
Довжина різьби
Довжина різьби
1
1
1
1
1
Показати ще
1
Сховати
Стандарт матеріалу
Стандарт матеріалу
9
23
Матеріал
Матеріал
34
6
Виконання
Виконання
6
1
8
Кількість отворів діаметром 5 мм у додатковій балці (nJ) + головній балці (nH)
Кількість отворів діаметром 5 мм у додатковій балці (nJ) + головній балці (nH)
3
2
2
1
1
Показати ще
1
Сховати
Кількість отворів діаметром 13 мм в додатковій балці (nJ) + головній балці (nH)
Кількість отворів діаметром 13 мм в додатковій балці (nJ) + головній балці (nH)
4
3
Кількість отворів діаметром 5 мм
Кількість отворів діаметром 5 мм
1
1
1
2
1
Показати ще
1
Сховати
Кількість отворів діаметром 13 мм
Кількість отворів діаметром 13 мм
3
1
Кількість отворів діаметром 11 мм
Кількість отворів діаметром 11 мм
1
1
Кількість отворів у додатковій балці + головній балці
Кількість отворів у додатковій балці + головній балці
1
1
1
1
1
1
Показати ще
2
Сховати
Кількість отворів
Кількість отворів
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Показати ще
13
Сховати
Довжина
Довжина
1
1
1
1
1
Показати ще
1
Сховати
Покриття
Покриття
1
4
1
34
Вага виробу (1 шт.)
Вага виробу (1 шт.)
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Показати ще
5
Сховати
Ціна
Ціна
-
грн
1.5
3
4.5
136.71
273.42
Показати ще фільтрів 17
Сховати
Топ товарів, що купуються
1.8 грн/шт
В наявності
40.32 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
51.72 грн/шт
В наявності
57.96 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
| ⭐ Категорія товарів | З’єднувальний елемент для дерева |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 40 |
| ⭐ Найдешевший товар | 1.5 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 273.42 грн |