Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Кутник посилений BB, тип А (HDG)
Фото - 1 - Кутник посилений BB, тип А (HDG)

Кутник посилений BB, тип А (HDG) (5390201070)

Кутник посилений BB, тип А (HDG), 70x70x55x2,5 -арт. 5390201070
Номер товару 5390201070
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
40.32 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 50 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Кутник типу A з підсилювальним ребром ідеально підходить для високоякісних опорних з'єднань деревини з деревиною, бетоном або сталлю. Універсально підходить для стандартних з'єднань, наприклад, перехресних брусів Примітка Необхідно враховувати поперечне навантаження з'єднуваних брусів і за необхідності перевіряти його. Поперечне посилення можна додати за допомогою гвинтів з повною різьбою ASSY plus VG. Необхідно дотримуватися відповідних основних умов ETA08/0183 Європейський технічний дозвіл ETA-08/0183
Кількість отворів діаметром 11 мм у додатковій балці (nJ) + головній балці (nH) 1 + 1 шт.
Кількість отворів діаметром 11 мм у головній балці (nH) 1 шт.
Вага виробу (1 шт.) 127,750 г
Товщина 2,5 мм
Ширина x висота x глибина 55 x 70 x 70 мм
Кількість отворів діаметром 5 мм у додатковій балці (nJ) + головній балці (nH) 6 + 6 шт.
Тип A
Сертифікат ETA-08/0183
Матеріал Алюмоцинкова конструкційна сталь, 1.0242
Виконання З перемичкою
Позначення матеріалу S250GD
Покриття Термічна оцинковка
Область застосування Опорні з'єднання дерев'яних балок з деревом, бетоном або сталлю, наприклад, балка з балкою, прогін з балкою, поріг зі стійкою, ригель зі стійкою або для кріплення балок на бетонних основах. Інструкція Відповідні кріпильні елементи: Гребінчастий/ребристий цвях відповідно до EN 14592: 4,0 x 60-100 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Кутник типу A з підсилювальним ребром ідеально підходить для високоякісних опорних з'єднань деревини з деревиною, бетоном або сталлю. Універсально підходить для стандартних з'єднань, наприклад, перехресних брусів Примітка Необхідно враховувати поперечне навантаження з'єднуваних брусів і за необхідності перевіряти його. Поперечне посилення можна додати за допомогою гвинтів з повною різьбою ASSY plus VG. Необхідно дотримуватися відповідних основних умов ETA08/0183 Європейський технічний дозвіл ETA-08/0183
Характеристики arrow_down
Кількість отворів діаметром 11 мм у додатковій балці (nJ) + головній балці (nH) 1 + 1 шт.
Кількість отворів діаметром 11 мм у головній балці (nH) 1 шт.
Вага виробу (1 шт.) 127,750 г
Товщина 2,5 мм
Ширина x висота x глибина 55 x 70 x 70 мм
Кількість отворів діаметром 5 мм у додатковій балці (nJ) + головній балці (nH) 6 + 6 шт.
Тип A
Сертифікат ETA-08/0183
Матеріал Алюмоцинкова конструкційна сталь, 1.0242
Виконання З перемичкою
Позначення матеріалу S250GD
Покриття Термічна оцинковка
Застосування arrow_down
Область застосування Опорні з'єднання дерев'яних балок з деревом, бетоном або сталлю, наприклад, балка з балкою, прогін з балкою, поріг зі стійкою, ригель зі стійкою або для кріплення балок на бетонних основах. Інструкція Відповідні кріпильні елементи: Гребінчастий/ребристий цвях відповідно до EN 14592: 4,0 x 60-100 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
57.96 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 50 шт
Купити