Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - очищувач двигуна
Фото - 1 - очищувач двигуна

очищувач двигуна (5861310400)

Очищувач двигуна ПРИСАДКА-Д / ПРОМИВАННЯ-рухаючись-400МЛ
Номер товару 5861310400
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для очищення всіх видів бензинових і дизельних двигунів Очищає внутрішню поверхню двигуна і систему маслопостачання Після очищення від забруднень і заливки свіжої оливи двигун працює на повній потужності. Швидкий і дбайливий процес очищення. Не ушкоджує ущільнень. Оптимізує склад вихлопних газів Сумісний з системами каталітичної нейтралізації Звільняє заклинені поршневі кільця Простота використання Обсягу 400 мл достатньо для 5 літрів моторної оливи. Обсягу 1000 мл вистачить на 10 - 15 л оливи. Примітка Не підходить для мотоциклів зі зчепленням, що працює в масляній ванні і має спільну маслосистему. Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням. Через безліч способів застосування і умов зберігання, Компанія не несе відповідальності за результати застосування даного продукту в кожному окремому випадку. Служба клієнтської підтримки не несе відповідальності за надану технічну або іншу інформацію консультаційного характеру, за винятком консультаційних послуг, що надаються в рамках договору, а також навмисних дій консультанта. Ми гарантуємо стабільну якість нашої продукції. Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін і подальше вдосконалення продукції.
Густина 0,81 г/см³
Вміст 400 мл
Температура займання, мін. 60 °C
Термін придатності з дати виробництва 60 місяців
Густина за умови за 20 °C
Хімічна основа Комбінація присадок
Колір Коричневий
Запах/аромат Характерний
Область застосування Сумісний з усіма моторними маслами на мінеральній і синтетичній основі Підходить для всіх бензинових і дизельних двигунів Інструкції Додайте очищувач двигуна в масло при робочій температурі двигуна. Дозвольте двигуну пропрацювати вхолосту протягом приблизно 10 хвилин. Потім замініть масло і фільтр.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для очищення всіх видів бензинових і дизельних двигунів Очищає внутрішню поверхню двигуна і систему маслопостачання Після очищення від забруднень і заливки свіжої оливи двигун працює на повній потужності. Швидкий і дбайливий процес очищення. Не ушкоджує ущільнень. Оптимізує склад вихлопних газів Сумісний з системами каталітичної нейтралізації Звільняє заклинені поршневі кільця Простота використання Обсягу 400 мл достатньо для 5 літрів моторної оливи. Обсягу 1000 мл вистачить на 10 - 15 л оливи. Примітка Не підходить для мотоциклів зі зчепленням, що працює в масляній ванні і має спільну маслосистему. Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням. Через безліч способів застосування і умов зберігання, Компанія не несе відповідальності за результати застосування даного продукту в кожному окремому випадку. Служба клієнтської підтримки не несе відповідальності за надану технічну або іншу інформацію консультаційного характеру, за винятком консультаційних послуг, що надаються в рамках договору, а також навмисних дій консультанта. Ми гарантуємо стабільну якість нашої продукції. Ми залишаємо за собою право на внесення технічних змін і подальше вдосконалення продукції.
Характеристики arrow_down
Густина 0,81 г/см³
Вміст 400 мл
Температура займання, мін. 60 °C
Термін придатності з дати виробництва 60 місяців
Густина за умови за 20 °C
Хімічна основа Комбінація присадок
Колір Коричневий
Запах/аромат Характерний
Застосування arrow_down
Область застосування Сумісний з усіма моторними маслами на мінеральній і синтетичній основі Підходить для всіх бензинових і дизельних двигунів Інструкції Додайте очищувач двигуна в масло при робочій температурі двигуна. Дозвольте двигуну пропрацювати вхолосту протягом приблизно 10 хвилин. Потім замініть масло і фільтр.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -13.4 %
9.42 грн/шт
8.16 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 100 шт
Купити
874.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
48.24 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
816.66 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
4.32 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
4.44 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 100 шт
Купити
1800 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити