Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фільтр
filter Фільтр
close
Колір
Густина
Хімічна основа
Густина / умови
Сховати arrow
Термін придатності з дати виробництва
Вміст
Запах/аромат
Значення pH
Температура займання, мін.
Ціна
Показати ще фільтрів 5 Сховати arrow

Топ товарів, що купуються

402 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1248 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
450 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
780 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити

Відгуки

Зимова добавка в дизельне паливо, 1000 ml

23.11.2021

Купував спеціально такий, бо до цього бух горький досвід з китайською присадкою, можна брати з пів оберту заводилася

Очисник системи вприску дизельних двигунів, 300 ml

16.07.2024

Використовував для профілактики. Пробіг 300т +. Після заправки борткомп'ютер показав меншу витрату. Робота двигуна стала кращою

Очисник дросельної заслінки, 500 ml

25.04.2025

Засіб супер, незамінний помічник, раджу!

Антифриз LL G11, концентрат, 1 l

27.05.2024

Покупаю уже много лет. Нареканий нет

⭐ Категорія товарів Хімічні добавки
⭐ Кількість товарів у наявності 14
⭐ Найдешевший товар 82.68 грн
⭐ Найдорожчий товар 1248 грн

Присадки хімічні від Wurth: ефективність та безпека

Присадки хімічні від Wurth – це спеціальні добавки, призначені для поліпшення експлуатаційних властивостей різних рідин, таких як олії, паливо, рідина, що охолоджує та інші. Вони виготовляються з високоякісних матеріалів та із застосуванням передових технологій, що забезпечує їх надійність та ефективність.

Переваги хімічних присадок від Wurth:

  • Ефективність. Хімічні присадки від Wurth дозволяють поліпшити експлуатаційні властивості різних рідин, що призводить до підвищення ефективності роботи різних пристроїв і механізмів.
  • Безпека. Присадки хімічні від Wurth відповідають міжнародним стандартам якості та безпеки.
  • Широкий асортимент. Wurth пропонує широкий асортимент хімічних присадок, що відповідають різним потребам.

Основні види хімічних присадок від Wurth:

  • Присадки для мастил. Ці присадки призначені для покращення експлуатаційних властивостей масел, таких як підвищення в'язкості, зниження тертя, захист від зношування та інші.
  • Присадки для палива. Ці присадки призначені для покращення експлуатаційних властивостей палива, таких як підвищення цетанового числа, зниження витрат палива, захист від корозії та інші.
  • Присадки для охолоджуючої рідини. Ці присадки призначені для покращення експлуатаційних властивостей охолоджуючої рідини, таких як підвищення теплопровідності, зниження корозії, захист від перегріву та інші.

Приклади використання хімічних присадок від Wurth:

  • Присадки для масел - використовуються для поліпшення експлуатаційних властивостей масел у двигунах внутрішнього згоряння, трансмісіях, гідравлічних системах та інших пристроях та механізмах.
  • Присадки для палива - використовуються для покращення експлуатаційних властивостей палива в двигунах внутрішнього згоряння, паливних системах та інших пристроях та механізмах.
  • Присадки для охолоджувальної рідини - використовуються для покращення експлуатаційних властивостей охолоджуючої рідини в системах охолодження двигунів внутрішнього згоряння , промислових та холодильних установках та інших пристроях та механізмах.

Поради щодо вибору хімічних присадок від Wurth:

При виборі хімічних присадок від Wurth необхідно враховувати наступні фактори:

  • Тип рідини. Для різних рідин потрібні присадки з різними характеристиками.
  • Призначення робіт. Для різних видів робіт потрібні присадки з різними характеристиками.
  • Ваші потреби. Виберіть присадки, які відповідають вашим потребам у продуктивності, функціональності та інших характеристиках.