Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Очисник дросельної заслінки, 500 ml
Фото - 1 - Очисник дросельної заслінки, 500 ml
Фото - 1 - Очисник дросельної заслінки, 500 ml

Очисник дросельної заслінки, 500 ml (5861113500)

Очищувач дросельної заслінки, 500 мл -арт. 5861113500
Номер товару 5861113500
В наявності
Ціна:
455.04 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Спеціальний високоактивний очисник системи для 2- і 4-тактних двигунів

Не вимагає зняття деталей для очищення

Клапан 360°
Дозволяє очистити навіть важкодоступні місця

Чудові очисні властивості

  • Оптимальна продуктивність карбюратора
  • Відмінна робота дросельної заслінки

Тиха робота двигуна
Усуває неполадки, викликані забрудненням дросельних заслінок або карбюраторів

Густина 0,86 г/см³
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 500 мл
Колір Безбарвний
Хімічна основа Вуглеводень
Густина за умови за 20 °C
Запах/аромат Розчиноподібний
Сфера застосування
Видаляє відкладення і забруднення в області впускного і дросельного клапана. Також підходить для очищення каліброваних висвердлених отворів і сопел. Підходить для систем каталітичної нейтралізації.
Інструкції
При вимкненому двигуні рясно обприсніть всі деталі, що підлягають очищенню, і дочекайтеся дії активної речовини протягом 2-3 хвилин. Потім дозвольте двигуну пропрацювати приблизно 30 секунд і обприсніть в області впускного і дросельного клапана, злегка збільшуючи швидкість в цілях розчинення відкладень.
Петро 25.04.2025

Засіб супер, незамінний помічник, раджу!

Валерий 25.04.2025

Дуже швидко діє, 2 хвилини і все готово. дякую.

Микола 30.04.2025

Дуже добре очищує, швидко і не проблематично з ним працювати. Раджу.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Спеціальний високоактивний очисник системи для 2- і 4-тактних двигунів

Не вимагає зняття деталей для очищення

Клапан 360°
Дозволяє очистити навіть важкодоступні місця

Чудові очисні властивості

  • Оптимальна продуктивність карбюратора
  • Відмінна робота дросельної заслінки

Тиха робота двигуна
Усуває неполадки, викликані забрудненням дросельних заслінок або карбюраторів

Характеристики arrow_down
Густина 0,86 г/см³
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 500 мл
Колір Безбарвний
Хімічна основа Вуглеводень
Густина за умови за 20 °C
Запах/аромат Розчиноподібний
Застосування arrow_down
Сфера застосування
Видаляє відкладення і забруднення в області впускного і дросельного клапана. Також підходить для очищення каліброваних висвердлених отворів і сопел. Підходить для систем каталітичної нейтралізації.
Інструкції
При вимкненому двигуні рясно обприсніть всі деталі, що підлягають очищенню, і дочекайтеся дії активної речовини протягом 2-3 хвилин. Потім дозвольте двигуну пропрацювати приблизно 30 секунд і обприсніть в області впускного і дросельного клапана, злегка збільшуючи швидкість в цілях розчинення відкладень.
Відгуків (3) arrow_down
Петро 25.04.2025

Засіб супер, незамінний помічник, раджу!

Валерий 25.04.2025

Дуже швидко діє, 2 хвилини і все готово. дякую.

Микола 30.04.2025

Дуже добре очищує, швидко і не проблематично з ним працювати. Раджу.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
8160 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -83.5 %
16.12 грн/шт
2.66 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 500 шт
Купити
1440 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
730.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1118.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
773.04 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
225 грн/шт
191.28 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
1800 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити