Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Спрей для захисту полюсiв акумуляторних батарей, 150 ml
Фото - 1 - Спрей для захисту полюсiв акумуляторних батарей, 150 ml
Фото - 2 - Спрей для захисту полюсiв акумуляторних батарей, 150 ml
Фото - 1 - Спрей для захисту полюсiв акумуляторних батарей, 150 ml
Фото - 2 - Спрей для захисту полюсiв акумуляторних батарей, 150 ml

Спрей для захисту полюсiв акумуляторних батарей, 150 ml (0890104)

Спрей для акумуляторних полюсів Wurth, 150 мл Спрей для захисту клем, утворює спеціальну плівку довготривалий захист, стійкість до температур
Номер товару 0890104
В наявності
Ціна:
336.84 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Довготривалий термостійкий захист клем акумулятора.
  • Плівка захищає клеми акумуляторних батарей, полюсні клеми і вставні роз'єми від корозії, погоди і кислот акумулятора.
  • Забезпечує стійкість до високих температур.
  • Запобігає перехідному опіру та перепаду напруги, збільшуючи термін служби батареї.

Примітка

Увага: Не розпилюйте на фарбу! Негайно видаліть залишки з лаку за допомогою очищувача гальм. В іншому випадку залишаться плями.

Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням. Через безліч способів застосування і умов зберігання, Компанія не несе відповідальності за результати застосування даного продукту в кожному окремому випадку.
Густина 0,868 г/см³
Температурний діапазон застосування, макс. 120 °C
Вміст 150 мл
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Температурний діапазон застосування, мін. -40 °C
Густина за умови за 20 °C
Хімічна основа Простий ефір диметакрилової кислоти
Запах/аромат Розчиноподібний
Колір Синій
Не містить AOX Так
Не містить силікону Так
Інструкції
Перед використанням струсіть балон. Ретельно очистіть і встановіть клеми акумуляторної батареї, полюсні клеми і т.д., потім нанесіть тонкий шар засобу з усіх боків.
Николай 04.07.2022

Купил на пробу, хорошая штука для защиты от кислот аккумулятора

Юра 21.10.2022

Взял по рекомендации, потом отзыв дополню

Юра 21.10.2022

Взял по рекомендации, приемщик советовал

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Довготривалий термостійкий захист клем акумулятора.
  • Плівка захищає клеми акумуляторних батарей, полюсні клеми і вставні роз'єми від корозії, погоди і кислот акумулятора.
  • Забезпечує стійкість до високих температур.
  • Запобігає перехідному опіру та перепаду напруги, збільшуючи термін служби батареї.

Примітка

Увага: Не розпилюйте на фарбу! Негайно видаліть залишки з лаку за допомогою очищувача гальм. В іншому випадку залишаться плями.

Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням. Через безліч способів застосування і умов зберігання, Компанія не несе відповідальності за результати застосування даного продукту в кожному окремому випадку.
Характеристики arrow_down
Густина 0,868 г/см³
Температурний діапазон застосування, макс. 120 °C
Вміст 150 мл
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Температурний діапазон застосування, мін. -40 °C
Густина за умови за 20 °C
Хімічна основа Простий ефір диметакрилової кислоти
Запах/аромат Розчиноподібний
Колір Синій
Не містить AOX Так
Не містить силікону Так
Застосування arrow_down
Інструкції
Перед використанням струсіть балон. Ретельно очистіть і встановіть клеми акумуляторної батареї, полюсні клеми і т.д., потім нанесіть тонкий шар засобу з усіх боків.
Відгуків (3) arrow_down
Николай 04.07.2022

Купил на пробу, хорошая штука для защиты от кислот аккумулятора

Юра 21.10.2022

Взял по рекомендации, потом отзыв дополню

Юра 21.10.2022

Взял по рекомендации, приемщик советовал

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
Знижка -10 %
96 грн/шт
86.4 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
490 грн/шт
416.52 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
420 грн/шт
357 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
400 грн/шт
340.02 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
372 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
105.12 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -20 %
72 грн/шт
57.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити