Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Спрей для аккумуляторных полюсов, 150 ml
Фото - 1 - Спрей для аккумуляторных полюсов, 150 ml
Фото - 2 - Спрей для аккумуляторных полюсов, 150 ml
Фото - 1 - Спрей для аккумуляторных полюсов, 150 ml
Фото - 2 - Спрей для аккумуляторных полюсов, 150 ml

Спрей для аккумуляторных полюсов, 150 ml (0890104)

Спрей для аккумуляторных полюсов Wurth, 150мл Спрей для защиты клемм, образует специальную пленку долговременная защита, устойчивость к температурам
Номер товара 0890104
В наличии
Цена:
336.84 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 1 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Долговременная защита и устойчивость к высоким температурам для клемм аккумуляторных батарей.
  • Пленка защищает клеммы аккумуляторных батарей, полюсные клеммы и вставные разъемы от коррозии, погоды и кислот аккумулятора.
  • Предотвращает переходное сопротивление и перепады напряжения, увеличивая срок службы батареи.

Примечание

Внимание: Не распыляйте на краску! Немедленно удалите остатки с лака с помощью очистителя тормозов. В противном случае останутся пятна.

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на проведенных нами тестах и ​​на нашем опыте; тестируйте продукт перед каждым применением. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае.
Плотность 0,868 г/см³
Температурный диапазон применения, макс. 120 °C
Содержание 150 мл
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Температурный диапазон применения, мин. -40 °C
Плотность при условии при 20 °C
Химический состав Простой эфир диметакриловой кислоты
Запах/аромат Раствороподобный
Цвет Синий
Не содержит AOX Да
Не содержит силикона Да

Инструкции
Перед использованием встряхните баллон. Тщательно очистите и установите клеммы аккумуляторной батареи, полюсные клеммы и т.д., затем нанесите тонкий слой средства со всех сторон.
Николай 04.07.2022

Купил на пробу, хорошая штука для защиты от кислот аккумулятора

Юра 21.10.2022

Взял по рекомендации, потом отзыв дополню

Юра 21.10.2022

Взял по рекомендации, приемщик советовал

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Долговременная защита и устойчивость к высоким температурам для клемм аккумуляторных батарей.
  • Пленка защищает клеммы аккумуляторных батарей, полюсные клеммы и вставные разъемы от коррозии, погоды и кислот аккумулятора.
  • Предотвращает переходное сопротивление и перепады напряжения, увеличивая срок службы батареи.

Примечание

Внимание: Не распыляйте на краску! Немедленно удалите остатки с лака с помощью очистителя тормозов. В противном случае останутся пятна.

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на проведенных нами тестах и ​​на нашем опыте; тестируйте продукт перед каждым применением. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае.
Характеристики arrow_down
Плотность 0,868 г/см³
Температурный диапазон применения, макс. 120 °C
Содержание 150 мл
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Температурный диапазон применения, мин. -40 °C
Плотность при условии при 20 °C
Химический состав Простой эфир диметакриловой кислоты
Запах/аромат Раствороподобный
Цвет Синий
Не содержит AOX Да
Не содержит силикона Да
Применение arrow_down

Инструкции
Перед использованием встряхните баллон. Тщательно очистите и установите клеммы аккумуляторной батареи, полюсные клеммы и т.д., затем нанесите тонкий слой средства со всех сторон.
Отзывов (3) arrow_down
Николай 04.07.2022

Купил на пробу, хорошая штука для защиты от кислот аккумулятора

Юра 21.10.2022

Взял по рекомендации, потом отзыв дополню

Юра 21.10.2022

Взял по рекомендации, приемщик советовал

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
Знижка -20 %
420 грн/шт
336 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
Знижка -81.3 %
960 грн/шт
180 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
690.24 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить