Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Омивач вітрового скла, літній, концентрат 1:100, 5000 мл
Фото - 1 - Омивач вітрового скла, літній, концентрат 1:100, 5000 мл
Фото - 2 - Омивач вітрового скла, літній, концентрат 1:100, 5000 мл
Фото - 1 - Омивач вітрового скла, літній, концентрат 1:100, 5000 мл
Фото - 2 - Омивач вітрового скла, літній, концентрат 1:100, 5000 мл

Омивач вітрового скла, літній, концентрат 1:100, 5000 мл (08923335)

Омивач вітрового скла, літній, концентрат 1:100, 5000 мл -арт. 08923335
Номер товару 08923335
В наявності
Ціна:
1260 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Висококонцентрований засіб для очищення скла 1:100

  • Містить спеціальні миючі присадки
  • Усуває відблиски і масляну плівку
  • Усуває прилиплих комах та інші забруднення
  • Забезпечує кришталеву чіткість огляду
  • Колір: помаранчевий
  • Має приємний унікальний аромат персика
Густина 0,99 г/см³
Співвідношення інгредієнтів 1:100
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Температура займання, мін. 40 °C
Вміст 5 л
Значення pH 6-7
Тип упаковки Каністра
Запах/аромат Персиковий
Колір Помаранчевий
Хімічна основа Сульфат натрію
Не містить силікону Так
Не містить AOX Так
Розкладається біологічно Так
Богдан 31.05.2024

Класс,лучше дорогих аналогов, рекомендую

Віктор 30.04.2024

Все гуд, як і написано, миє, запах приємний

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Висококонцентрований засіб для очищення скла 1:100

  • Містить спеціальні миючі присадки
  • Усуває відблиски і масляну плівку
  • Усуває прилиплих комах та інші забруднення
  • Забезпечує кришталеву чіткість огляду
  • Колір: помаранчевий
  • Має приємний унікальний аромат персика
Характеристики arrow_down
Густина 0,99 г/см³
Співвідношення інгредієнтів 1:100
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Температура займання, мін. 40 °C
Вміст 5 л
Значення pH 6-7
Тип упаковки Каністра
Запах/аромат Персиковий
Колір Помаранчевий
Хімічна основа Сульфат натрію
Не містить силікону Так
Не містить AOX Так
Розкладається біологічно Так
Відгуків (2) arrow_down
Богдан 31.05.2024

Класс,лучше дорогих аналогов, рекомендую

Віктор 30.04.2024

Все гуд, як і написано, миє, запах приємний

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
6.66 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
681.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
2726.88 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення