Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Присадка-очищувач паливної системи, 300 ml
Фото - 1 - Присадка-очищувач паливної системи, 300 ml
Фото - 1 - Присадка-очищувач паливної системи, 300 ml

Присадка-очищувач паливної системи, 300 ml (5861101300)

Присадка-очищувач для поліпшення характеристик бензинових двигунів з каталітичним нейтралізатором і без нього, 300 ml -арт. 5861101300
Номер товару 5861101300
В наявності
Ціна:
402 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для всіх видів бензинових двигунів з каталітичним нейтралізатором і без нього

Знижує витрату палива завдяки точній підготовці палива

Підходить для E10
  • Захищає від появи води в паливному баку завдяки гігроскопічним властивостям палива E10
  • Запобігає корозії
  • Видаляє відкладення в паливній системі

Знижує утворення шкідливих вихлопних газів завдяки оптимальному згорянню

Інструкції з використання є рекомендаціями, заснованими на проведених нами випробуваннях і нашому досвіді; перед кожним застосуванням проведіть власні випробування.
Температура займання, мін. - 10 °С
Густина 0,799 г/см³
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 300 мл
Колір Безбарвний
Хімічна основа Вуглеводень
Густина за умови за 20 °C
Запах/аромат Розчиноподібний
Область застосування
Видаляє лакові відкладення та накопичення смоли в трубах, бензонасосі, карбюраторі, кінчиках клапанів та клапанах. Також видаляє залишки окислення

Інструкція
Вилийте вміст банки в паливний бак. Оптимальна кількість становить 150 мл на 35-40 літрів. 300 мл достатньо для 70-75 літрів. Продукт самостійно змішується. Надмірне змішування продукту не завдає шкоди.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для всіх видів бензинових двигунів з каталітичним нейтралізатором і без нього

Знижує витрату палива завдяки точній підготовці палива

Підходить для E10
  • Захищає від появи води в паливному баку завдяки гігроскопічним властивостям палива E10
  • Запобігає корозії
  • Видаляє відкладення в паливній системі

Знижує утворення шкідливих вихлопних газів завдяки оптимальному згорянню

Інструкції з використання є рекомендаціями, заснованими на проведених нами випробуваннях і нашому досвіді; перед кожним застосуванням проведіть власні випробування.
Характеристики arrow_down
Температура займання, мін. - 10 °С
Густина 0,799 г/см³
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 300 мл
Колір Безбарвний
Хімічна основа Вуглеводень
Густина за умови за 20 °C
Запах/аромат Розчиноподібний
Застосування arrow_down
Область застосування
Видаляє лакові відкладення та накопичення смоли в трубах, бензонасосі, карбюраторі, кінчиках клапанів та клапанах. Також видаляє залишки окислення

Інструкція
Вилийте вміст банки в паливний бак. Оптимальна кількість становить 150 мл на 35-40 літрів. 300 мл достатньо для 70-75 літрів. Продукт самостійно змішується. Надмірне змішування продукту не завдає шкоди.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
336 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -70.3 %
1004.3 грн/шт
298.56 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 4 шт
Купити
Знижка -61.3 %
186 грн/шт
72 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
Знижка -50 %
342 грн/шт
171 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
7.86 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1000 шт
Немає в наявності
Знижка -58.6 %
65.32 грн/шт
27.07 грн/шт
В наявності
Залишилось 4 од.
- +
х 25 шт
Купити