Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Засіб для демонтажу форсунок Wurth Injector-EX 250мол
Фото - 1 - Засіб для демонтажу форсунок Wurth Injector-EX 250мол
Фото - 1 - Засіб для демонтажу форсунок Wurth Injector-EX 250мол

Засіб для демонтажу форсунок Wurth Injector-EX 250мол (0893300250)

6 відгуків Написати відгук
Засіб для демонтажу форсунок Wurth Injector-EX 250мол
Номер товару 0893300250
Немає в наявності
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Розблокувальник форсунок і свічок запалювання без мінерального мастила з формулою мікрофлюіда KENA ®
Спеціальний засіб для усунення заклинювання форсунок, свічок запалювання механізмів і двигунів, яке виникає внаслідок утворення іржі
  • Дбайлива дія, без зайвих зусиль і використання інструментів.
  • Продукт має тривалий ефект, глибоко проникає і забезпечує оптимальні результати роботи
Технологія KENA® microfluid
  • Чудові проникаючі властивості сприяють глибокому проникненню засобу
  • Навіть сильно закоксовані (покриті кіркою сажі) форсунки і свічки, можна ефективно відкручувати
  • Ефект посилюється завдяки повільному випаровуванню. Іржа перетворюється, а коксування розчиняється
  • Дуже економічне застосування
Безпечно для людини і навколишнього середовища.
Завдяки екологічно безпечним активним інгредієнтам з високою ефективністю
Густина 0,843 г/см³
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 250 мл
Колір Безбарвний
Густина за умови за 20 °C
Хімічна основа Поверхнево-активні речовини, складний ефір
Запах/аромат Фруктовий
Сфера застосування
Спеціальний засіб для ослаблення заржавілих і окислених паливних форсунок, інжекторів і свічок запалювання в двигунах і вузлах.
Николай 07.03.2024

Работаю автомехаником уже 10 лет, перепробовал много разных средств для демонтажа форсунок. Отлично справляется с ржавчиной и нагаром, форсунки откручиваются легко, без лишних усилий. Экономичный расход, одного флакона хватает надолго.

Алексей 19.03.2024

Недавно столкнулся с проблемой – заклинило форсунку. Решил попробовать демонтировать самостоятельно. Средство сработало отлично! Форсунка открутилась без проблем, не пришлось ехать в сервис.

Максим 03.04.2024

Люблю сам ковыряться в своей машине. Решил почистить форсунки. Средство очень понравилось. Легко наносится, быстро проникает и растворяет ржавчину. Форсунки стали работать как новые. Буду всем советовать!

Петр 13.03.2024

Разбирает даже самые "закисшие" форсунки без особых усилий. Очень экономичный расход – одного флакона хватает надолго.

Сергей 22.03.2024

Заметил, что с ним расход средства меньше, чем у других аналогов. Рекомендую всем!

Евгений 27.03.2024

С ним замена форсунок стала простой и быстрой задачей. Средство не имеет резкого запаха, что для меня важно.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Розблокувальник форсунок і свічок запалювання без мінерального мастила з формулою мікрофлюіда KENA ®
Спеціальний засіб для усунення заклинювання форсунок, свічок запалювання механізмів і двигунів, яке виникає внаслідок утворення іржі
  • Дбайлива дія, без зайвих зусиль і використання інструментів.
  • Продукт має тривалий ефект, глибоко проникає і забезпечує оптимальні результати роботи
Технологія KENA® microfluid
  • Чудові проникаючі властивості сприяють глибокому проникненню засобу
  • Навіть сильно закоксовані (покриті кіркою сажі) форсунки і свічки, можна ефективно відкручувати
  • Ефект посилюється завдяки повільному випаровуванню. Іржа перетворюється, а коксування розчиняється
  • Дуже економічне застосування
Безпечно для людини і навколишнього середовища.
Завдяки екологічно безпечним активним інгредієнтам з високою ефективністю
Характеристики arrow_down
Густина 0,843 г/см³
Термін придатності з дати виробництва 24 міс.
Вміст 250 мл
Колір Безбарвний
Густина за умови за 20 °C
Хімічна основа Поверхнево-активні речовини, складний ефір
Запах/аромат Фруктовий
Застосування arrow_down
Сфера застосування
Спеціальний засіб для ослаблення заржавілих і окислених паливних форсунок, інжекторів і свічок запалювання в двигунах і вузлах.
Відгуків (6) arrow_down
Николай 07.03.2024

Работаю автомехаником уже 10 лет, перепробовал много разных средств для демонтажа форсунок. Отлично справляется с ржавчиной и нагаром, форсунки откручиваются легко, без лишних усилий. Экономичный расход, одного флакона хватает надолго.

Алексей 19.03.2024

Недавно столкнулся с проблемой – заклинило форсунку. Решил попробовать демонтировать самостоятельно. Средство сработало отлично! Форсунка открутилась без проблем, не пришлось ехать в сервис.

Максим 03.04.2024

Люблю сам ковыряться в своей машине. Решил почистить форсунки. Средство очень понравилось. Легко наносится, быстро проникает и растворяет ржавчину. Форсунки стали работать как новые. Буду всем советовать!

Петр 13.03.2024

Разбирает даже самые "закисшие" форсунки без особых усилий. Очень экономичный расход – одного флакона хватает надолго.

Сергей 22.03.2024

Заметил, что с ним расход средства меньше, чем у других аналогов. Рекомендую всем!

Евгений 27.03.2024

С ним замена форсунок стала простой и быстрой задачей. Средство не имеет резкого запаха, что для меня важно.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
250.8 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 5 шт
Передзамовлення
35.88 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 50 шт
Передзамовлення
7740 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -10 %
333.84 грн/шт
300.48 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
682.44 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -15 %
394.32 грн/шт
335.22 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити