Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Насадка пелюсткова NC, K240, 40x20x6
Фото - 1 - Насадка пелюсткова NC, K240, 40x20x6

Насадка пелюсткова NC, K240, 40x20x6 (0672010427)

Насадка шліфувальна пелюсткова, синтетичний корунд NC-K240-40X20X6 -арт. 0672010427
Номер товару 0672010427
Немає в наявності
Ціна:
250.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 5 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Ідеально підходять для шліфування в обмеженому просторі, наприклад, при виготовленні прес-форм, контейнерів, апаратів і спорудженні трубопроводів. М'яка обробка при високій швидкості зняття матеріалу М'які шліфувальні пелюстки Ідеально підходить для обмеженого простору Злегка втоплений сердечник із синтетичної смоли дозволяє оптимально працювати в дуже обмеженому просторі, не пошкоджуючи оброблювану деталь. Примітка Пелюсткові шліфувальні круги забезпечують оптимальну продуктивність при рекомендованій швидкості обробки 15-20 м / с. При цьому досягається ідеальний компроміс між швидкістю зняття матеріалу, якістю поверхні і температурним навантаженням на заготовку, а також терміном служби пелюсткового круга. З міркувань безпеки забороняється перевищувати максимально допустиму частоту обертання (хв-1).У якості інструментальних приводів можна використовувати електричні та пневматичні шліфувальні машини з універсальним тримачем. Термін служби і тепловіддача: Малий контактний тиск і низька окружна швидкість збільшують термін служби пелюсткового круга і зводять до мінімуму температурне навантаження на деталь. Швидкість зняття матеріалу: Домагатися підвищення швидкості зняття матеріалу слід за рахунок переходу на більш крупне зерно замість збільшення контактного тиску. Якість поверхні: Висока швидкість обробки при малому контактному тиску дозволяє отримати низьку шорсткість. При збільшенні контактного тиску на малій швидкості збільшується глибина шорсткості. Чим м'якший оброблюваний матеріал, тим більша глибина шорсткості (при одному й тому ж розмірі зерна). Безпека гарантована тільки в тому випадку, якщо довжина затиску становить 15 мм і відсутнє перевищення зазначеної для відкритої довжини вала максимальної швидкості. Дотримуйтесь загальних правил роботи і правил техніки безпеки.
Частота обертання, макс. 19100 об/хв
Розмір зерна 240
Діаметр x ширина x діаметр штифта 40 x 20 x 6 мм
Рекомендована частота обертання 9600 об/хв
Оброблювані матеріали Високовуглецева сталь, Сірий чавун, Ковка сталь, Сталева стрічка, Cr-Ni і інш. нерж. сталь, Кольоровий метал, Сталь глибокої витяжки, Чавун, Ковкий чавун, Литий під тиском цинковий сплав, Нержавіюча сталь
Матеріал абразиву Оксид алюмінію
Область застосування Особливо підходять для верстатної обробки легованої і нелегованої сталі, ковкого чавуну, конструкційної сталі, інструментальної сталі, м'яких кольорових металів, пластмас і дерева. Прецизійне радіальне шліфування при виготовленні інструментів і прес-форм, верстатної обробки малих і важкодоступних поверхонь у виготовленні ємностей і апаратів, обробка фурнітури з кольорових і легких металів, шліфування лопатей турбін при виготовленні і ремонті двигунів, шліфування крайок і поверхонь, правка і вирівнювання, видалення заусенцев, а також при верстатної обробці зварювальних швів

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Ідеально підходять для шліфування в обмеженому просторі, наприклад, при виготовленні прес-форм, контейнерів, апаратів і спорудженні трубопроводів. М'яка обробка при високій швидкості зняття матеріалу М'які шліфувальні пелюстки Ідеально підходить для обмеженого простору Злегка втоплений сердечник із синтетичної смоли дозволяє оптимально працювати в дуже обмеженому просторі, не пошкоджуючи оброблювану деталь. Примітка Пелюсткові шліфувальні круги забезпечують оптимальну продуктивність при рекомендованій швидкості обробки 15-20 м / с. При цьому досягається ідеальний компроміс між швидкістю зняття матеріалу, якістю поверхні і температурним навантаженням на заготовку, а також терміном служби пелюсткового круга. З міркувань безпеки забороняється перевищувати максимально допустиму частоту обертання (хв-1).У якості інструментальних приводів можна використовувати електричні та пневматичні шліфувальні машини з універсальним тримачем. Термін служби і тепловіддача: Малий контактний тиск і низька окружна швидкість збільшують термін служби пелюсткового круга і зводять до мінімуму температурне навантаження на деталь. Швидкість зняття матеріалу: Домагатися підвищення швидкості зняття матеріалу слід за рахунок переходу на більш крупне зерно замість збільшення контактного тиску. Якість поверхні: Висока швидкість обробки при малому контактному тиску дозволяє отримати низьку шорсткість. При збільшенні контактного тиску на малій швидкості збільшується глибина шорсткості. Чим м'якший оброблюваний матеріал, тим більша глибина шорсткості (при одному й тому ж розмірі зерна). Безпека гарантована тільки в тому випадку, якщо довжина затиску становить 15 мм і відсутнє перевищення зазначеної для відкритої довжини вала максимальної швидкості. Дотримуйтесь загальних правил роботи і правил техніки безпеки.
Характеристики arrow_down
Частота обертання, макс. 19100 об/хв
Розмір зерна 240
Діаметр x ширина x діаметр штифта 40 x 20 x 6 мм
Рекомендована частота обертання 9600 об/хв
Оброблювані матеріали Високовуглецева сталь, Сірий чавун, Ковка сталь, Сталева стрічка, Cr-Ni і інш. нерж. сталь, Кольоровий метал, Сталь глибокої витяжки, Чавун, Ковкий чавун, Литий під тиском цинковий сплав, Нержавіюча сталь
Матеріал абразиву Оксид алюмінію
Застосування arrow_down
Область застосування Особливо підходять для верстатної обробки легованої і нелегованої сталі, ковкого чавуну, конструкційної сталі, інструментальної сталі, м'яких кольорових металів, пластмас і дерева. Прецизійне радіальне шліфування при виготовленні інструментів і прес-форм, верстатної обробки малих і важкодоступних поверхонь у виготовленні ємностей і апаратів, обробка фурнітури з кольорових і легких металів, шліфування лопатей турбін при виготовленні і ремонті двигунів, шліфування крайок і поверхонь, правка і вирівнювання, видалення заусенцев, а також при верстатної обробці зварювальних швів
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
381.6 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
Знижка -30 %
19.2 грн/шт
13.44 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
869.4 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
10.2 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
Знижка -30.1 %
6.12 грн/шт
4.28 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 50 шт
Купити
5.16 грн/шт
В наявності
- +
х 50 шт
Купити
17.4 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
Знижка -28.4 %
11.4 грн/шт
8.16 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити