Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M10x20
Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M10x20
Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M10x20 (005791020)
Болт метричний ISO4017 - 8.8 (A2K) - SW16, M10x20 -арт. 005791020
Номер товару 005791020
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
6.12 грн/шт
-30.1 %
4.28 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Болт із шестигранною головкою та повною різьбою
- Матеріал: сталь
- Клас міцності: 8.8
- Покриття: оцинковане
- Крок різьби: стандартний
- ROHS-директива: так
Примітка
Стандарт ISO 4017 замінює DIN 933. Вироби мають подібні характеристики, однак номінальні розміри розширено. Розмір під ключ змінено для різьб M10, M12, M14 та M22.
| Довжина (l1) | 20 мм |
| Довжина різьби (метрична різьба) | 20 мм |
| Термін захисту від корозії (3) | 48 год |
| Момент затягування 90 % межі пластичності (1) | 48 Нм |
| Висота головки гвинта (k1) | 6,4 мм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Клас продукту | A |
| Стандарти | ISO 4017 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M10 |
| Зовнішній привід (s1) | SW16 |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Виконання різьби | Повна різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Шестигр. головка |
| Мін. / макс. результуюче зусилля попереднього навантаження (2) | 14,8-29,6 кН |
| Диск з необхідною твердістю | ≥ 200 HV |
| Гайка, що використовується, з класом міцності | ≥ 8 |
Інформація про продукт
Опис
Болт із шестигранною головкою та повною різьбою
- Матеріал: сталь
- Клас міцності: 8.8
- Покриття: оцинковане
- Крок різьби: стандартний
- ROHS-директива: так
Примітка
Стандарт ISO 4017 замінює DIN 933. Вироби мають подібні характеристики, однак номінальні розміри розширено. Розмір під ключ змінено для різьб M10, M12, M14 та M22.
Характеристики
| Довжина (l1) | 20 мм |
| Довжина різьби (метрична різьба) | 20 мм |
| Термін захисту від корозії (3) | 48 год |
| Момент затягування 90 % межі пластичності (1) | 48 Нм |
| Висота головки гвинта (k1) | 6,4 мм |
| Клас міцності | 8.8 |
| Клас продукту | A |
| Стандарти | ISO 4017 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (d1) | M10 |
| Зовнішній привід (s1) | SW16 |
| Тип приводу | Зовнішній шестигранник |
| Тип різьби | Метрична різьба |
| Покриття | Оцинкований |
| Виконання різьби | Повна різьба |
| Матеріал | Сталь |
| Форма різьби | Стандартна метрична різьба |
| Відповідність ROHS | Так |
| Тип голови | Шестигр. головка |
| Мін. / макс. результуюче зусилля попереднього навантаження (2) | 14,8-29,6 кН |
| Диск з необхідною твердістю | ≥ 200 HV |
| Гайка, що використовується, з класом міцності | ≥ 8 |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Болт метричний ISO4017, кл. 8.8 (A2K), M8x95
Немає відгуків про цей товар.