Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Дриль електричний ESB 65-13K CLASSIC
Фото - 1 - Дриль електричний ESB 65-13K CLASSIC
Фото - 2 - Дриль електричний ESB 65-13K CLASSIC
Фото - 1 - Дриль електричний ESB 65-13K CLASSIC
Фото - 2 - Дриль електричний ESB 65-13K CLASSIC

Дриль електричний ESB 65-13K CLASSIC (5717031011)

Дриль електричний ESB 65-13K CLASSIC -арт. 5717031011
Номер товару 5717031011
Немає в наявності
Ціна:
4320 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Потужний, компактний і легкий ударний дриль потужністю 650 Вт із швидкозмінним металевим патроном до 13 мм. Швидке свердління та тривалий термін служби інструменту

  • Безключовий патрон.
  • Для швидкої та комфортної роботи.
  • 2 режими роботи.
  • Нормальне та ударне (ударне) буріння.
  • Ергономічна ручка з гумовою накладкою для зручності використання.
  • Електронний перемикач дросельної заслінки з колесом.
  • Безступеневе регулювання швидкості.

Дуже стійка додаткова рукоятка з обмежувачем глибини.

  • Надійне зчеплення навіть при високому моменті, що крутить.
  • Кнопка блокування для подальшого використання.
Діапазон затискання патрону мін./макс. 1-13 мм
Комплектація 1X ESB 65-13K Classic<br>1X Бічна ручка (5817001034)<br>1X Пластиковий кейс
Довжина кабелю 2 м
Номінальна напруга 230 В/змін.струму
Корисна потужність 390 Вт
Частота, мін./макс. 50/50 Гц
Номінальна споживана потужність 650 Вт
Клас захисту Клас захисту II/захисна ізоляція

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Потужний, компактний і легкий ударний дриль потужністю 650 Вт із швидкозмінним металевим патроном до 13 мм. Швидке свердління та тривалий термін служби інструменту

  • Безключовий патрон.
  • Для швидкої та комфортної роботи.
  • 2 режими роботи.
  • Нормальне та ударне (ударне) буріння.
  • Ергономічна ручка з гумовою накладкою для зручності використання.
  • Електронний перемикач дросельної заслінки з колесом.
  • Безступеневе регулювання швидкості.

Дуже стійка додаткова рукоятка з обмежувачем глибини.

  • Надійне зчеплення навіть при високому моменті, що крутить.
  • Кнопка блокування для подальшого використання.
Характеристики arrow_down
Діапазон затискання патрону мін./макс. 1-13 мм
Комплектація 1X ESB 65-13K Classic<br>1X Бічна ручка (5817001034)<br>1X Пластиковий кейс
Довжина кабелю 2 м
Номінальна напруга 230 В/змін.струму
Корисна потужність 390 Вт
Частота, мін./макс. 50/50 Гц
Номінальна споживана потужність 650 Вт
Клас захисту Клас захисту II/захисна ізоляція
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
1134 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
868.86 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити