Насадка пелюсткова NC, K80, 40x20x6
Насадка пелюсткова NC, K80, 40x20x6
Насадка пелюсткова NC, K80, 40x20x6 (0672010428)
Насадка шліфувальна пелюсткова, синтетичний корунд NC-K80-40X20X6 -арт. 0672010428
Номер товару 0672010428
В наявності
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Ідеально підходять для шліфування в обмеженому просторі, наприклад, при виготовленні прес-форм, контейнерів, апаратів і спорудженні трубопроводів.
М'яка обробка при високій швидкості зняття матеріалу
М'які шліфувальні пелюстки
Ідеально підходить для обмеженого простору
Злегка втоплений сердечник із синтетичної смоли дозволяє оптимально працювати в дуже обмеженому просторі, не пошкоджуючи оброблювану деталь.
Примітка
Пелюсткові шліфувальні круги забезпечують оптимальну продуктивність при рекомендованій швидкості обробки 15-20 м / с. При цьому досягається ідеальний компроміс між швидкістю зняття матеріалу, якістю поверхні і температурним навантаженням на заготовку, а також терміном служби пелюсткового круга. З міркувань безпеки забороняється перевищувати максимально допустиму частоту обертання (хв-1).У якості інструментальних приводів можна використовувати електричні та пневматичні шліфувальні машини з універсальним тримачем.
Термін служби і тепловіддача:
Малий контактний тиск і низька окружна швидкість збільшують термін служби пелюсткового круга і зводять до мінімуму температурне навантаження на деталь.
Швидкість зняття матеріалу:
Домагатися підвищення швидкості зняття матеріалу слід за рахунок переходу на більш крупне зерно замість збільшення контактного тиску.
Якість поверхні:
Висока швидкість обробки при малому контактному тиску дозволяє отримати низьку шорсткість. При збільшенні контактного тиску на малій швидкості збільшується глибина шорсткості. Чим м'якший оброблюваний матеріал, тим більша глибина шорсткості (при одному й тому ж розмірі зерна).
Безпека гарантована тільки в тому випадку, якщо довжина затиску становить 15 мм і відсутнє перевищення зазначеної для відкритої довжини вала максимальної швидкості. Дотримуйтесь загальних правил роботи і правил техніки безпеки.
| Розмір зерна | 80 |
| Частота обертання, макс. | 19100 об/хв |
| Діаметр x ширина x діаметр штифта | 40 x 20 x 6 мм |
| Рекомендована частота обертання | 9600 об/хв |
| Оброблювані матеріали | Високовуглецева сталь, Сірий чавун, Ковка сталь, Сталева стрічка, Cr-Ni і інш. нерж. сталь, Кольоровий метал, Сталь глибокої витяжки, Чавун, Ковкий чавун, Литий під тиском цинковий сплав, Нержавіюча сталь |
| Матеріал абразиву | Оксид алюмінію |
Область застосування
Особливо підходять для верстатної обробки легованої і нелегованої сталі, ковкого чавуну, конструкційної сталі, інструментальної сталі, м'яких кольорових металів, пластмас і дерева.
Прецизійне радіальне шліфування при виготовленні інструментів і прес-форм, верстатної обробки малих і важкодоступних поверхонь у виготовленні ємностей і апаратів, обробка фурнітури з кольорових і легких металів, шліфування лопатей турбін при виготовленні і ремонті двигунів, шліфування крайок і поверхонь, правка і вирівнювання, видалення задирок, а також при верстатної обробці зварювальних швів
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Опис
Ідеально підходять для шліфування в обмеженому просторі, наприклад, при виготовленні прес-форм, контейнерів, апаратів і спорудженні трубопроводів.
М'яка обробка при високій швидкості зняття матеріалу
М'які шліфувальні пелюстки
Ідеально підходить для обмеженого простору
Злегка втоплений сердечник із синтетичної смоли дозволяє оптимально працювати в дуже обмеженому просторі, не пошкоджуючи оброблювану деталь.
Примітка
Пелюсткові шліфувальні круги забезпечують оптимальну продуктивність при рекомендованій швидкості обробки 15-20 м / с. При цьому досягається ідеальний компроміс між швидкістю зняття матеріалу, якістю поверхні і температурним навантаженням на заготовку, а також терміном служби пелюсткового круга. З міркувань безпеки забороняється перевищувати максимально допустиму частоту обертання (хв-1).У якості інструментальних приводів можна використовувати електричні та пневматичні шліфувальні машини з універсальним тримачем.
Термін служби і тепловіддача:
Малий контактний тиск і низька окружна швидкість збільшують термін служби пелюсткового круга і зводять до мінімуму температурне навантаження на деталь.
Швидкість зняття матеріалу:
Домагатися підвищення швидкості зняття матеріалу слід за рахунок переходу на більш крупне зерно замість збільшення контактного тиску.
Якість поверхні:
Висока швидкість обробки при малому контактному тиску дозволяє отримати низьку шорсткість. При збільшенні контактного тиску на малій швидкості збільшується глибина шорсткості. Чим м'якший оброблюваний матеріал, тим більша глибина шорсткості (при одному й тому ж розмірі зерна).
Безпека гарантована тільки в тому випадку, якщо довжина затиску становить 15 мм і відсутнє перевищення зазначеної для відкритої довжини вала максимальної швидкості. Дотримуйтесь загальних правил роботи і правил техніки безпеки.
Характеристики
| Розмір зерна | 80 |
| Частота обертання, макс. | 19100 об/хв |
| Діаметр x ширина x діаметр штифта | 40 x 20 x 6 мм |
| Рекомендована частота обертання | 9600 об/хв |
| Оброблювані матеріали | Високовуглецева сталь, Сірий чавун, Ковка сталь, Сталева стрічка, Cr-Ni і інш. нерж. сталь, Кольоровий метал, Сталь глибокої витяжки, Чавун, Ковкий чавун, Литий під тиском цинковий сплав, Нержавіюча сталь |
| Матеріал абразиву | Оксид алюмінію |
Застосування
Область застосування
Особливо підходять для верстатної обробки легованої і нелегованої сталі, ковкого чавуну, конструкційної сталі, інструментальної сталі, м'яких кольорових металів, пластмас і дерева.
Прецизійне радіальне шліфування при виготовленні інструментів і прес-форм, верстатної обробки малих і важкодоступних поверхонь у виготовленні ємностей і апаратів, обробка фурнітури з кольорових і легких металів, шліфування лопатей турбін при виготовленні і ремонті двигунів, шліфування крайок і поверхонь, правка і вирівнювання, видалення задирок, а також при верстатної обробці зварювальних швів
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Документи
Інформація про продукт
Каталог Würth
Сторінка каталогу в форматі PDF
Останні переглянуті
Насадка пелюсткова NC, K150, 40x20x6
Насадка пелюсткова NC, K150, 30x10x6
Насадка пелюсткова NC, K40, 40x20x6
Насадка пелюсткова NC, K60, 40x20x6
Насадка пелюсткова NC, K240, 40x20x6
Насадка пелюсткова NC, K80, 30x10x6
Насадка пелюсткова NC, K120, 40x20x6
Насадка пелюсткова NC, K320, 40x20x6
Насадка пелюсткова NC, K240, 40x15x6
Насадка пелюсткова NC, K150, 40x15x6
Насадка пелюсткова NC, K120, 40x15x6
Немає відгуків про цей товар.