Гайка шестигранна ISO4032 - A2/70 - SW7, M4
Гайка шестигранна ISO4032 - A2/70 - SW7, M4
Гайка шестигранна ISO4032 - A2/70 - SW7, M4 (032294)
Гайка ISO4032 - A2/70 - SW7, M4 -арт. 032294
Номер товару 032294
В наявності
Ціна:
0.6 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Шестигранна гайка з метричною різьбою
- Матеріал: нержавіюча сталь A2
- Клас міцності: A2-70
- Покриття: без покриття
- Тип різьби: метрична, стандартний крок
- Стандарт: ISO 4032
- ROHS-директива: так
Примітка
Стандарт ISO 4032 замінює DIN 934. Вироби не є повністю взаємозамінними. Змінено ряд номінальних діаметрів і висоту окремих гайок. Для розмірів M10, M12, M14 і M22 змінено розмір під ключ. Гайки з дрібною різьбою винесено до стандарту ISO 8673.
| Клас міцності | 70 |
| Матеріал | Нержавіюча сталь A2 |
| Висота (m1) | 3,2 мм |
| Стандарти | ISO 4032 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M4 |
| Зовнішній привід (s1) | SW7 |
| Покриття | Без покриття |
| Відповідність ROHS | Так |
Інформація про продукт
Опис
Шестигранна гайка з метричною різьбою
- Матеріал: нержавіюча сталь A2
- Клас міцності: A2-70
- Покриття: без покриття
- Тип різьби: метрична, стандартний крок
- Стандарт: ISO 4032
- ROHS-директива: так
Примітка
Стандарт ISO 4032 замінює DIN 934. Вироби не є повністю взаємозамінними. Змінено ряд номінальних діаметрів і висоту окремих гайок. Для розмірів M10, M12, M14 і M22 змінено розмір під ключ. Гайки з дрібною різьбою винесено до стандарту ISO 8673.
Характеристики
| Клас міцності | 70 |
| Матеріал | Нержавіюча сталь A2 |
| Висота (m1) | 3,2 мм |
| Стандарти | ISO 4032 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M4 |
| Зовнішній привід (s1) | SW7 |
| Покриття | Без покриття |
| Відповідність ROHS | Так |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Гайка шестигранна ISO4032 - A2/70 - SW10, M6
Гайка шестигранна ISO4032 - A2/70 - SW4, M2
Немає відгуків про цей товар.