ISO 4032, нержав. сталь A2, без пок.
ISO 4032, нержав. сталь A2, без пок.
ISO 4032, нержав. сталь A2, без пок.
Доступно в вигляді 12
показати версії
Фільтр
Версії товару ISO 4032, нержав. сталь A2, без пок.
Номер товару
Зовнішній привід (s1...
Тип різьби x номінал...
Кількість:
ОУ
Ціна/ОУ
Гайка шестигранна ISO4032 - A2/70 - SW10, M6
Номер товару 032296
Технічна інформація
| Клас міцності | 70 |
| Матеріал | Нержавіюча сталь A2 |
| Висота (m1) | 5,2 мм |
| Стандарти | ISO 4032 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M6 |
| Зовнішній привід (s1) | SW10 |
| Покриття | Без покриття |
| Відповідність ROHS | Так |
Гайка шестигранна ISO4032 - A2/70 - SW13, M8
Номер товару 032298
Технічна інформація
| Клас міцності | 70 |
| Матеріал | Нержавіюча сталь A2 |
| Висота (m1) | 6,8 мм |
| Стандарти | ISO 4032 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M8 |
| Зовнішній привід (s1) | SW13 |
| Покриття | Без покриття |
| Відповідність ROHS | Так |
Гайка шестигранна ISO4032 - A2/70 - SW16, M10
Номер товару 0322910
Технічна інформація
| Клас міцності | 70 |
| Матеріал | Нержавіюча сталь A2 |
| Висота (m1) | 8,4 мм |
| Стандарти | ISO 4032 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M10 |
| Зовнішній привід (s1) | SW16 |
| Покриття | Без покриття |
| Відповідність ROHS | Так |
Гайка шестигранна ISO4032 - A2/70 - SW18, M12
Номер товару 0322912
Технічна інформація
| Клас міцності | 70 |
| Матеріал | Нержавіюча сталь A2 |
| Висота (m1) | 10,8 мм |
| Стандарти | ISO 4032 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M12 |
| Зовнішній привід (s1) | SW18 |
| Покриття | Без покриття |
| Відповідність ROHS | Так |
Гайка шестигранна ISO4032 - A2/70 - SW21, M14
Номер товару 0322914
Технічна інформація
| Клас міцності | 70 |
| Матеріал | Нержавіюча сталь A2 |
| Висота (m1) | 12,8 мм |
| Стандарти | ISO 4032 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M14 |
| Зовнішній привід (s1) | SW21 |
| Покриття | Без покриття |
| Відповідність ROHS | Так |
Гайка шестигранна ISO4032 - A2/70 - SW24, M16
Номер товару 0322916
Технічна інформація
| Клас міцності | 70 |
| Матеріал | Нержавіюча сталь A2 |
| Висота (m1) | 14,8 мм |
| Стандарти | ISO 4032 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M16 |
| Зовнішній привід (s1) | SW24 |
| Покриття | Без покриття |
| Відповідність ROHS | Так |
Гайка шестигранна ISO4032 - A2/70 - SW4, M2
Номер товару 032292
Технічна інформація
| Клас міцності | 70 |
| Висота (m1) | 1,6 мм |
| Матеріал | Нержавіюча сталь A2 |
| Стандарти | ISO 4032 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M2 |
| Зовнішній привід (s1) | SW4 |
| Покриття | Без покриття |
| Відповідність ROHS | Так |
Гайка шестигранна ISO4032 - A2/70 - SW5, M2,5
Номер товару 0322925
Технічна інформація
| Клас міцності | 70 |
| Матеріал | Нержавіюча сталь A2 |
| Висота (m1) | 2 мм |
| Стандарти | ISO 4032 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M2,5 |
| Зовнішній привід (s1) | SW5 |
| Покриття | Без покриття |
| Відповідність ROHS | Так |
Гайка шестигранна ISO4032 - A2/70 - SW5.5, M3
Номер товару 032293
Технічна інформація
| Клас міцності | 70 |
| Матеріал | Нержавіюча сталь A2 |
| Висота (m1) | 2,4 мм |
| Стандарти | ISO 4032 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M3 |
| Зовнішній привід (s1) | SW5.5 |
| Покриття | Без покриття |
| Відповідність ROHS | Так |
Гайка шестигранна ISO4032 - A2/70 - SW7, M4
Номер товару 032294
Технічна інформація
| Клас міцності | 70 |
| Матеріал | Нержавіюча сталь A2 |
| Висота (m1) | 3,2 мм |
| Стандарти | ISO 4032 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M4 |
| Зовнішній привід (s1) | SW7 |
| Покриття | Без покриття |
| Відповідність ROHS | Так |
Гайка шестигранна ISO4032 - A2/70 - SW8, M5
Номер товару 032295
Технічна інформація
| Клас міцності | 70 |
| Матеріал | Нержавіюча сталь A2 |
| Висота (m1) | 4,7 мм |
| Стандарти | ISO 4032 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M5 |
| Зовнішній привід (s1) | SW8 |
| Покриття | Без покриття |
| Відповідність ROHS | Так |
Гайка шестигранна ISO4032 - A2/70 - SW30, M20
Номер товару 0322920
Технічна інформація
| Клас міцності | 70 |
| Матеріал | Нержавіюча сталь A2 |
| Висота (m1) | 18 мм |
| Стандарти | ISO 4032 |
| Тип різьби x номінальний діаметр (D) | M20 |
| Зовнішній привід (s1) | SW30 |
| Покриття | Без покриття |
| Відповідність ROHS | Так |
Топ товарів, що купуються
| ⭐ Категорія товарів | ISO 4032, нержав. сталь A2, без пок. |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 11 |
| ⭐ Найдешевший товар | 0.6 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 32.4 грн |