Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гайка шестигранна ISO4032 - A2/70 - SW4, M2
Фото - 1 - Гайка шестигранна ISO4032 - A2/70 - SW4, M2
Фото - 2 - Гайка шестигранна ISO4032 - A2/70 - SW4, M2
Фото - 3 - Гайка шестигранна ISO4032 - A2/70 - SW4, M2
Фото - 1 - Гайка шестигранна ISO4032 - A2/70 - SW4, M2
Фото - 2 - Гайка шестигранна ISO4032 - A2/70 - SW4, M2
Фото - 3 - Гайка шестигранна ISO4032 - A2/70 - SW4, M2

Гайка шестигранна ISO4032 - A2/70 - SW4, M2 (032292)

Гайка ISO4032 - A2/70 - SW4, M2 -арт. 032292
Номер товару 032292
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
1.02 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 500 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Шестигранна гайка з метричною різьбою

  • Матеріал: нержавіюча сталь A2
  • Клас міцності: A2-70
  • Покриття: без покриття
  • Тип різьби: метрична, стандартний крок
  • Стандарт: ISO 4032
  • ROHS-директива: так

Примітка


Стандарт ISO 4032 замінює DIN 934. Вироби не є повністю взаємозамінними. Змінено ряд номінальних діаметрів і висоту окремих гайок. Для розмірів M10, M12, M14 і M22 змінено розмір під ключ. Гайки з дрібною різьбою винесено до стандарту ISO 8673.

Клас міцності 70
Висота (m1) 1,6 мм
Матеріал Нержавіюча сталь A2
Стандарти ISO 4032
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M2
Зовнішній привід (s1) SW4
Покриття Без покриття
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Шестигранна гайка з метричною різьбою

  • Матеріал: нержавіюча сталь A2
  • Клас міцності: A2-70
  • Покриття: без покриття
  • Тип різьби: метрична, стандартний крок
  • Стандарт: ISO 4032
  • ROHS-директива: так

Примітка


Стандарт ISO 4032 замінює DIN 934. Вироби не є повністю взаємозамінними. Змінено ряд номінальних діаметрів і висоту окремих гайок. Для розмірів M10, M12, M14 і M22 змінено розмір під ключ. Гайки з дрібною різьбою винесено до стандарту ISO 8673.

Характеристики arrow_down
Клас міцності 70
Висота (m1) 1,6 мм
Матеріал Нержавіюча сталь A2
Стандарти ISO 4032
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M2
Зовнішній привід (s1) SW4
Покриття Без покриття
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1.5 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
219.12 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення
52.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
194.7 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1200 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
414 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити