Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø12 мм 160 мм
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø12 мм 160 мм (1668051216)
Відкрийте для себе перевагу бура SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø12 мм:
-
Чудові характеристики: Діаметр 12 мм та загальна довжина 160 мм забезпечують ідеальні параметри для різноманітних завдань свердління.
-
Ефективність свердління: Робоча довжина вражаючих 90 мм робить цей бур ідеальним вибором для точного та глибокого свердління в бетоні, цегли, піноблоку та газобетоні.
-
Універсальність використання: Сумісний з будь-яким перфоратором SDS PLUS, забезпечуючи широкий спектр можливостей при виконанні будівельних та ремонтних робіт.
-
Професійна якість: Розроблений і вироблений компанією Wurth, цей бур став вибором професіоналів завдяки надійності та довговічності.
Необмежені можливості свердління чекають на вас із буром SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø12 мм. Зробіть свою роботу швидкою, точною та ефективною з надійним інструментом від Wurth!
| Діаметр (Ø) | 12 мм |
| Довжина | 160 мм |
| Швидкість свердління (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Міцність армування (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Плавність роботи (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Термін служби (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Точність (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Робоча довжина | 90 мм |
| Тримач інструменту | Підходить для SDS-plus |
Інформація про продукт
Відкрийте для себе перевагу бура SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø12 мм:
-
Чудові характеристики: Діаметр 12 мм та загальна довжина 160 мм забезпечують ідеальні параметри для різноманітних завдань свердління.
-
Ефективність свердління: Робоча довжина вражаючих 90 мм робить цей бур ідеальним вибором для точного та глибокого свердління в бетоні, цегли, піноблоку та газобетоні.
-
Універсальність використання: Сумісний з будь-яким перфоратором SDS PLUS, забезпечуючи широкий спектр можливостей при виконанні будівельних та ремонтних робіт.
-
Професійна якість: Розроблений і вироблений компанією Wurth, цей бур став вибором професіоналів завдяки надійності та довговічності.
Необмежені можливості свердління чекають на вас із буром SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø12 мм. Зробіть свою роботу швидкою, точною та ефективною з надійним інструментом від Wurth!
| Діаметр (Ø) | 12 мм |
| Довжина | 160 мм |
| Швидкість свердління (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Міцність армування (оцінка в балах) | 2 з 4 балів |
| Плавність роботи (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Термін служби (оцінка в балах) | 3 з 4 балів |
| Точність (оцінка в балах) | 4 з 4 балів |
| Робоча довжина | 90 мм |
| Тримач інструменту | Підходить для SDS-plus |
Немає відгуків про цей товар.
Інформація про продукт
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø6 мм 110 мм
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø6 мм 160 мм
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø8 мм 160 мм
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø8 мм 210 мм
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø8 мм 260 мм
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø10 мм 160 мм
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø10 мм 210 мм
Бур по залізобетону SDS-PLUS Quadro-L Vario, 16мм
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø10 мм 260 мм
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø10 мм 310 мм
Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø10 мм 450 мм
Немає відгуків про цей товар.