Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø8 мм 260 мм
Фото - 1 - Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø8 мм 260 мм
Фото - 2 - Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø8 мм 260 мм
Фото - 3 - Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø8 мм 260 мм
Фото - 4 - Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø8 мм 260 мм
Фото - 1 - Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø8 мм 260 мм
Фото - 2 - Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø8 мм 260 мм
Фото - 3 - Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø8 мм 260 мм
Фото - 4 - Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø8 мм 260 мм

Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø8 мм 260 мм (1668050826)

Бур SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø8 мм 260 мм -арт.1668050826
Номер товару 1668050826
В наявності
Ціна:
211.2 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Відкрийте для себе перевагу бура SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø8 мм:

  • Чудові характеристики: Діаметр 8 мм та загальна довжина 260 мм забезпечують ідеальні параметри для різноманітних завдань свердління.

  • Ефективність свердління: Робоча довжина вражаючих 190 мм робить цей бур ідеальним вибором для точного та глибокого свердління в бетоні, цегли, піноблоку та газобетоні.

  • Універсальність використання: Сумісний з будь-яким перфоратором SDS PLUS, забезпечуючи широкий спектр можливостей при виконанні будівельних та ремонтних робіт.

  • Професійна якість: Розроблений і вироблений компанією Wurth, цей бур став вибором професіоналів завдяки надійності та довговічності.

Необмежені можливості свердління чекають на вас із буром SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø8 мм. Зробіть свою роботу швидкою, точною та ефективною з надійним інструментом від Wurth!

Робоча довжина 190 мм
Міцність армування (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Швидкість свердління (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Довжина 260 мм
Термін служби (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Плавність роботи (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Точність (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Діаметр (Ø) 8 мм
Тримач інструменту Підходить для SDS-plus

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Відкрийте для себе перевагу бура SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø8 мм:

  • Чудові характеристики: Діаметр 8 мм та загальна довжина 260 мм забезпечують ідеальні параметри для різноманітних завдань свердління.

  • Ефективність свердління: Робоча довжина вражаючих 190 мм робить цей бур ідеальним вибором для точного та глибокого свердління в бетоні, цегли, піноблоку та газобетоні.

  • Універсальність використання: Сумісний з будь-яким перфоратором SDS PLUS, забезпечуючи широкий спектр можливостей при виконанні будівельних та ремонтних робіт.

  • Професійна якість: Розроблений і вироблений компанією Wurth, цей бур став вибором професіоналів завдяки надійності та довговічності.

Необмежені можливості свердління чекають на вас із буром SDSPLUS RED LINE QUADRO Wurth Ø8 мм. Зробіть свою роботу швидкою, точною та ефективною з надійним інструментом від Wurth!

Характеристики arrow_down
Робоча довжина 190 мм
Міцність армування (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Швидкість свердління (оцінка в балах) 2 з 4 балів
Довжина 260 мм
Термін служби (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Плавність роботи (оцінка в балах) 3 з 4 балів
Точність (оцінка в балах) 4 з 4 балів
Діаметр (Ø) 8 мм
Тримач інструменту Підходить для SDS-plus
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
612 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити