Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Гайка шестигранна ISO4032 - A2/70 - SW21, M14
Фото - 1 - Гайка шестигранна ISO4032 - A2/70 - SW21, M14
Фото - 2 - Гайка шестигранна ISO4032 - A2/70 - SW21, M14
Фото - 3 - Гайка шестигранна ISO4032 - A2/70 - SW21, M14
Фото - 1 - Гайка шестигранна ISO4032 - A2/70 - SW21, M14
Фото - 2 - Гайка шестигранна ISO4032 - A2/70 - SW21, M14
Фото - 3 - Гайка шестигранна ISO4032 - A2/70 - SW21, M14

Гайка шестигранна ISO4032 - A2/70 - SW21, M14 (0322914)

Гайка ISO4032 - A2/70 - SW21, M14 -арт. 0322914
Номер товару 0322914
В наявності
Ціна:
12.6 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 25 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Шестигранна гайка з метричною різьбою

  • Матеріал: нержавіюча сталь A2
  • Клас міцності: A2-70
  • Покриття: без покриття
  • Тип різьби: метрична, стандартний крок
  • Стандарт: ISO 4032
  • ROHS-директива: так

Примітка


Стандарт ISO 4032 замінює DIN 934. Вироби не є повністю взаємозамінними. Змінено ряд номінальних діаметрів і висоту окремих гайок. Для розмірів M10, M12, M14 і M22 змінено розмір під ключ. Гайки з дрібною різьбою винесено до стандарту ISO 8673.

Клас міцності 70
Матеріал Нержавіюча сталь A2
Висота (m1) 12,8 мм
Стандарти ISO 4032
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M14
Зовнішній привід (s1) SW21
Покриття Без покриття
Відповідність ROHS Так

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Шестигранна гайка з метричною різьбою

  • Матеріал: нержавіюча сталь A2
  • Клас міцності: A2-70
  • Покриття: без покриття
  • Тип різьби: метрична, стандартний крок
  • Стандарт: ISO 4032
  • ROHS-директива: так

Примітка


Стандарт ISO 4032 замінює DIN 934. Вироби не є повністю взаємозамінними. Змінено ряд номінальних діаметрів і висоту окремих гайок. Для розмірів M10, M12, M14 і M22 змінено розмір під ключ. Гайки з дрібною різьбою винесено до стандарту ISO 8673.

Характеристики arrow_down
Клас міцності 70
Матеріал Нержавіюча сталь A2
Висота (m1) 12,8 мм
Стандарти ISO 4032
Тип різьби x номінальний діаметр (D) M14
Зовнішній привід (s1) SW21
Покриття Без покриття
Відповідність ROHS Так
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!