Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Средство для демонтажа форсунок Wurth Injector-EX 250мл
Фото - 1 - Средство для демонтажа форсунок Wurth Injector-EX 250мл
Фото - 1 - Средство для демонтажа форсунок Wurth Injector-EX 250мл

Средство для демонтажа форсунок Wurth Injector-EX 250мл (0893300250)

6 отзывов Написать отзыв
Средство для демонтажа форсунок Wurth Injector-EX 250мл
Номер товара 0893300250
Нет в наличии
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
Разблокировщик форсунок и свечей зажигания без минерального масла с формулой микрофлюида KENA ® . Специальное средство для устранения заклинивания форсунок, свечей зажигания механизмов и двигателей, возникшее в следсвии образовавшейся ржавчины.
  • Бережное действие, без значительных усилий и использования инструментов.
  • Продукт имеет длительный эффект, глубоко проникает и обеспечивает оптимальные результаты работы.
Технология KENA® microfluid.
  • Превосходные проникающие свойства способствуют глубокому проникновению средства.
  • Даже сильно закоксованные (покрытые коркой сажи) форсунки и свечи, можно эффективно откручивать.
  • Эффект усиливается благодаря медленному испарению. Ржавчина преобразуется, а коксование растворяется.
  • Очень экономичное применение.
Безопасно для человека и окружающей среды.
Благодаря экологически безопасным активным ингредиентам с высокой эффективностью.
Плотность 0,843 г/см³
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Содержание 250 мл
Цвет Бесцветный
Плотность при условии при 20 °C
Химический состав Поверхностно-активные вещества, сложный эфир
Запах/аромат Фруктовый
Область применения
Специальное средство для ослабления заржавевших и окисленных топливных форсунок, инжекторов и свечей зажигания в двигателях и узлах.
Николай 07.03.2024

Работаю автомехаником уже 10 лет, перепробовал много разных средств для демонтажа форсунок. Отлично справляется с ржавчиной и нагаром, форсунки откручиваются легко, без лишних усилий. Экономичный расход, одного флакона хватает надолго.

Алексей 19.03.2024

Недавно столкнулся с проблемой – заклинило форсунку. Решил попробовать демонтировать самостоятельно. Средство сработало отлично! Форсунка открутилась без проблем, не пришлось ехать в сервис.

Максим 03.04.2024

Люблю сам ковыряться в своей машине. Решил почистить форсунки. Средство очень понравилось. Легко наносится, быстро проникает и растворяет ржавчину. Форсунки стали работать как новые. Буду всем советовать!

Петр 13.03.2024

Разбирает даже самые "закисшие" форсунки без особых усилий. Очень экономичный расход – одного флакона хватает надолго.

Сергей 22.03.2024

Заметил, что с ним расход средства меньше, чем у других аналогов. Рекомендую всем!

Евгений 27.03.2024

С ним замена форсунок стала простой и быстрой задачей. Средство не имеет резкого запаха, что для меня важно.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
Разблокировщик форсунок и свечей зажигания без минерального масла с формулой микрофлюида KENA ® . Специальное средство для устранения заклинивания форсунок, свечей зажигания механизмов и двигателей, возникшее в следсвии образовавшейся ржавчины.
  • Бережное действие, без значительных усилий и использования инструментов.
  • Продукт имеет длительный эффект, глубоко проникает и обеспечивает оптимальные результаты работы.
Технология KENA® microfluid.
  • Превосходные проникающие свойства способствуют глубокому проникновению средства.
  • Даже сильно закоксованные (покрытые коркой сажи) форсунки и свечи, можно эффективно откручивать.
  • Эффект усиливается благодаря медленному испарению. Ржавчина преобразуется, а коксование растворяется.
  • Очень экономичное применение.
Безопасно для человека и окружающей среды.
Благодаря экологически безопасным активным ингредиентам с высокой эффективностью.
Характеристики arrow_down
Плотность 0,843 г/см³
Срок годности с момента изготовления 24 мес.
Содержание 250 мл
Цвет Бесцветный
Плотность при условии при 20 °C
Химический состав Поверхностно-активные вещества, сложный эфир
Запах/аромат Фруктовый
Применение arrow_down
Область применения
Специальное средство для ослабления заржавевших и окисленных топливных форсунок, инжекторов и свечей зажигания в двигателях и узлах.
Отзывов (6) arrow_down
Николай 07.03.2024

Работаю автомехаником уже 10 лет, перепробовал много разных средств для демонтажа форсунок. Отлично справляется с ржавчиной и нагаром, форсунки откручиваются легко, без лишних усилий. Экономичный расход, одного флакона хватает надолго.

Алексей 19.03.2024

Недавно столкнулся с проблемой – заклинило форсунку. Решил попробовать демонтировать самостоятельно. Средство сработало отлично! Форсунка открутилась без проблем, не пришлось ехать в сервис.

Максим 03.04.2024

Люблю сам ковыряться в своей машине. Решил почистить форсунки. Средство очень понравилось. Легко наносится, быстро проникает и растворяет ржавчину. Форсунки стали работать как новые. Буду всем советовать!

Петр 13.03.2024

Разбирает даже самые "закисшие" форсунки без особых усилий. Очень экономичный расход – одного флакона хватает надолго.

Сергей 22.03.2024

Заметил, что с ним расход средства меньше, чем у других аналогов. Рекомендую всем!

Евгений 27.03.2024

С ним замена форсунок стала простой и быстрой задачей. Средство не имеет резкого запаха, что для меня важно.

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Документы arrow_down

Информация о продукте

Останні переглянуті
1277.16 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 1 шт
Купить
2.04 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 200 шт
Предзаказ
4.86 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 500 шт
Предзаказ
73.5 грн/шт
Нет в наличии
- +
х 200 шт
Нет в наличии
Знижка -60.9 %
24.54 грн/шт
9.6 грн/шт
В наличии
Залишилось 2 од.
- +
х 25 шт
Купить
3408.13 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить
2226 грн/шт
В наличии
- +
х 1 шт
Купить