Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ (0082418)
ISO 4762/DIN 912 сталь без покрытия 8.8
ВИНТ-DIN912-8.8-IS3-M4X18
Номер товара 0082418
Нет в наличии
Інші варіанти товару
Способы доставки
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
По тарифам перевозчика
ISO 4762 / DIN 912, сталь 8.8, без покрытия
Примечание
ISO 4762 заменяет стандарт DIN 912 | Имеется некоторая взаимозаменяемость | Номинальный диапазон изменен | Мелкая резьба регулируется стандартом ISO 12474.
| Шаг резьбы | 0,7 мм |
| Длина (l1) | 18 мм |
| Высота головки винта (k1) | 4 мм |
| Диаметр головки (dk) | 7 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Класс продукта | A |
| Внутренний привод (s1) | IH3 |
| Стандарты | ISO 4762 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M4 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Цилиндрическая головка |
Информация о продукте
Описание
ISO 4762 / DIN 912, сталь 8.8, без покрытия
Примечание
ISO 4762 заменяет стандарт DIN 912 | Имеется некоторая взаимозаменяемость | Номинальный диапазон изменен | Мелкая резьба регулируется стандартом ISO 12474.
Характеристики
| Шаг резьбы | 0,7 мм |
| Длина (l1) | 18 мм |
| Высота головки винта (k1) | 4 мм |
| Диаметр головки (dk) | 7 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Класс продукта | A |
| Внутренний привод (s1) | IH3 |
| Стандарты | ISO 4762 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M4 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Цилиндрическая головка |
Отзывов (0)
Нет отзывов про этот товар
Останні переглянуті
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Нет отзывов про этот товар