ISO 4762/DIN 912 сталь б/п 8.8
ISO 4762/DIN 912 сталь б/п 8.8
ISO 4762/DIN 912 сталь б/п 8.8
Доступно в виде 24
показать все версии
Фильтр
Версии товара ISO 4762/DIN 912 сталь б/п 8.8
Номер товара
Диаметр головки (dk)
Тип резьбы x номинал...
Количество :
ЕУ
Цена/ЕУ
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Номер товара 00821890
Техническая информация
| Высота головки винта (k1) | 18 мм |
| Шаг резьбы | 2,5 мм |
| Диаметр головки (dk) | 27 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Длина (l1) | 90 мм |
| Класс продукта | A |
| Стандарты | DIN 912 |
| Внутренний привод (s1) | IH14 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M18 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Цилиндрическая головка |
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Номер товара 008212110
Техническая информация
| Шаг резьбы | 1,75 мм |
| Длина (l1) | 110 мм |
| Высота головки винта (k1) | 12 мм |
| Диаметр головки (dk) | 18 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Класс продукта | A |
| Внутренний привод (s1) | IH10 |
| Стандарты | ISO 4762 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M12 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Цилиндрическая головка |
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Номер товара 008212120
Техническая информация
| Шаг резьбы | 1,75 мм |
| Высота головки винта (k1) | 12 мм |
| Длина (l1) | 120 мм |
| Диаметр головки (dk) | 18 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Класс продукта | A |
| Внутренний привод (s1) | IH10 |
| Стандарты | ISO 4762 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M12 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Цилиндрическая головка |
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Номер товара 00821225
Техническая информация
| Шаг резьбы | 1,75 мм |
| Высота головки винта (k1) | 12 мм |
| Диаметр головки (dk) | 18 мм |
| Длина (l1) | 25 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Класс продукта | A |
| Внутренний привод (s1) | IH10 |
| Стандарты | ISO 4762 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M12 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Цилиндрическая головка |
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Номер товара 00821230
Техническая информация
| Шаг резьбы | 1,75 мм |
| Высота головки винта (k1) | 12 мм |
| Диаметр головки (dk) | 18 мм |
| Длина (l1) | 30 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Класс продукта | A |
| Внутренний привод (s1) | IH10 |
| Стандарты | ISO 4762 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M12 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Цилиндрическая головка |
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Номер товара 00821275
Техническая информация
| Шаг резьбы | 1,75 мм |
| Высота головки винта (k1) | 12 мм |
| Диаметр головки (dk) | 18 мм |
| Длина (l1) | 75 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Класс продукта | A |
| Внутренний привод (s1) | IH10 |
| Стандарты | ISO 4762 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M12 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Цилиндрическая головка |
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Номер товара 00821280
Техническая информация
| Шаг резьбы | 1,75 мм |
| Высота головки винта (k1) | 12 мм |
| Диаметр головки (dk) | 18 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Длина (l1) | 80 мм |
| Класс продукта | A |
| Внутренний привод (s1) | IH10 |
| Стандарты | ISO 4762 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M12 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Цилиндрическая головка |
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Номер товара 008214100
Техническая информация
| Длина (l1) | 100 мм |
| Высота головки винта (k1) | 14 мм |
| Шаг резьбы | 2 мм |
| Диаметр головки (dk) | 21 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Класс продукта | A |
| Внутренний привод (s1) | IH12 |
| Стандарты | ISO 4762 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M14 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Цилиндрическая головка |
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Номер товара 008214120
Техническая информация
| Длина (l1) | 120 мм |
| Высота головки винта (k1) | 14 мм |
| Шаг резьбы | 2 мм |
| Диаметр головки (dk) | 21 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Класс продукта | A |
| Внутренний привод (s1) | IH12 |
| Стандарты | ISO 4762 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M14 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Цилиндрическая головка |
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Номер товара 008216130
Техническая информация
| Длина (l1) | 130 мм |
| Высота головки винта (k1) | 16 мм |
| Шаг резьбы | 2 мм |
| Диаметр головки (dk) | 24 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Класс продукта | A |
| Внутренний привод (s1) | IH14 |
| Стандарты | ISO 4762 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M16 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Цилиндрическая головка |
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Номер товара 008216230
Техническая информация
| Высота головки винта (k1) | 16 мм |
| Шаг резьбы | 2 мм |
| Длина (l1) | 230 мм |
| Диаметр головки (dk) | 24 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Класс продукта | A |
| Внутренний привод (s1) | IH14 |
| Стандарты | ISO 4762 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M16 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Цилиндрическая головка |
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Номер товара 008216100
Техническая информация
| Длина (l1) | 100 мм |
| Высота головки винта (k1) | 16 мм |
| Шаг резьбы | 2 мм |
| Диаметр головки (dk) | 24 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Класс продукта | A |
| Внутренний привод (s1) | IH14 |
| Стандарты | ISO 4762 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M16 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Цилиндрическая головка |
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Номер товара 008216120
Техническая информация
| Длина (l1) | 120 мм |
| Высота головки винта (k1) | 16 мм |
| Шаг резьбы | 2 мм |
| Диаметр головки (dk) | 24 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Класс продукта | A |
| Внутренний привод (s1) | IH14 |
| Стандарты | ISO 4762 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M16 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Цилиндрическая головка |
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Номер товара 00821650
Техническая информация
| Высота головки винта (k1) | 16 мм |
| Шаг резьбы | 2 мм |
| Диаметр головки (dk) | 24 мм |
| Длина (l1) | 50 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Класс продукта | A |
| Внутренний привод (s1) | IH14 |
| Стандарты | ISO 4762 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M16 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Цилиндрическая головка |
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Номер товара 00821680
Техническая информация
| Высота головки винта (k1) | 16 мм |
| Шаг резьбы | 2 мм |
| Диаметр головки (dk) | 24 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Длина (l1) | 80 мм |
| Класс продукта | A |
| Внутренний привод (s1) | IH14 |
| Стандарты | ISO 4762 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M16 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Цилиндрическая головка |
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Номер товара 008220110
Техническая информация
| Длина (l1) | 110 мм |
| Шаг резьбы | 2,5 мм |
| Высота головки винта (k1) | 20 мм |
| Диаметр головки (dk) | 30 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Класс продукта | A |
| Внутренний привод (s1) | IH17 |
| Стандарты | ISO 4762 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M20 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Цилиндрическая головка |
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Номер товара 008220120
Техническая информация
| Длина (l1) | 120 мм |
| Шаг резьбы | 2,5 мм |
| Высота головки винта (k1) | 20 мм |
| Диаметр головки (dk) | 30 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Класс продукта | A |
| Внутренний привод (s1) | IH17 |
| Стандарты | ISO 4762 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M20 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Цилиндрическая головка |
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Номер товара 008220160
Техническая информация
| Длина (l1) | 160 мм |
| Шаг резьбы | 2,5 мм |
| Высота головки винта (k1) | 20 мм |
| Диаметр головки (dk) | 30 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Класс продукта | A |
| Внутренний привод (s1) | IH17 |
| Стандарты | ISO 4762 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M20 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Цилиндрическая головка |
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Номер товара 008220100
Техническая информация
| Длина (l1) | 100 мм |
| Шаг резьбы | 2,5 мм |
| Высота головки винта (k1) | 20 мм |
| Диаметр головки (dk) | 30 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Класс продукта | A |
| Внутренний привод (s1) | IH17 |
| Стандарты | ISO 4762 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M20 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Цилиндрическая головка |
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Номер товара 00822080
Техническая информация
| Шаг резьбы | 2,5 мм |
| Высота головки винта (k1) | 20 мм |
| Диаметр головки (dk) | 30 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Длина (l1) | 80 мм |
| Класс продукта | A |
| Внутренний привод (s1) | IH17 |
| Стандарты | ISO 4762 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M20 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Цилиндрическая головка |
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Номер товара 008224100
Техническая информация
| Длина (l1) | 100 мм |
| Высота головки винта (k1) | 24 мм |
| Шаг резьбы | 3 мм |
| Диаметр головки (dk) | 36 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Класс продукта | A |
| Внутренний привод (s1) | IH2 |
| Стандарты | ISO 4762 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M24 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Цилиндрическая головка |
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Номер товара 00822470
Техническая информация
| Высота головки винта (k1) | 24 мм |
| Шаг резьбы | 3 мм |
| Диаметр головки (dk) | 36 мм |
| Длина (l1) | 70 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Класс продукта | A |
| Внутренний привод (s1) | IH2 |
| Стандарты | ISO 4762 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M24 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Цилиндрическая головка |
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Номер товара 00822780
Техническая информация
| Высота головки винта (k1) | 27 мм |
| Шаг резьбы | 3 мм |
| Диаметр головки (dk) | 66 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Длина (l1) | 80 мм |
| Класс продукта | A |
| Стандарты | DIN 912 |
| Внутренний привод (s1) | IH2 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M27 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Цилиндрическая головка |
Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Номер товара 00823070
Техническая информация
| Шаг резьбы | 3,5 мм |
| Высота головки винта (k1) | 30 мм |
| Диаметр головки (dk) | 45 мм |
| Длина (l1) | 70 мм |
| Класс прочности | 8.8 |
| Класс продукта | A |
| Внутренний привод (s1) | IH22 |
| Стандарты | ISO 4762 |
| Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) | M30 |
| Покрытие | Без покрытия |
| Тип привода | Внутренний шестигранник |
| Тип резьбы | Метрическая резьба |
| Материал | Сталь |
| Форма резьбы | Стандартная метрическая резьба |
| Соответствие ROHS | Да |
| Тип головы | Цилиндрическая головка |
Топ товаров, что покупаются
| ⭐ Категория товаров | ISO 4762/DIN 912 сталь б/п 8.8 |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 27 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 1.2 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 76.62 грн |