Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Фото - 1 - Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Скидка -8 %
Фото - 2 - Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Скидка -8 %
Фото - 1 - Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Фото - 2 - Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ (00821890)

ISO 4762/DIN 912 сталь без покрытия 8.8 ВИНТ-DIN912-8.8-IS14-M18X90
Номер товара 00821890
В наличии
Цена:
32.4 грн/шт
-8 %
29.82 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 25 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
ISO 4762 / DIN 912, сталь 8.8, без покрытия Примечание ISO 4762 заменяет стандарт DIN 912 | Имеется некоторая взаимозаменяемость | Номинальный диапазон изменен | Мелкая резьба регулируется стандартом ISO 12474.
Высота головки винта (k1) 18 мм
Шаг резьбы 2,5 мм
Диаметр головки (dk) 27 мм
Класс прочности 8.8
Длина (l1) 90 мм
Класс продукта A
Стандарты DIN 912
Внутренний привод (s1) IH14
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M18
Покрытие Без покрытия
Тип привода Внутренний шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Тип головы Цилиндрическая головка

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
ISO 4762 / DIN 912, сталь 8.8, без покрытия Примечание ISO 4762 заменяет стандарт DIN 912 | Имеется некоторая взаимозаменяемость | Номинальный диапазон изменен | Мелкая резьба регулируется стандартом ISO 12474.
Характеристики arrow_down
Высота головки винта (k1) 18 мм
Шаг резьбы 2,5 мм
Диаметр головки (dk) 27 мм
Класс прочности 8.8
Длина (l1) 90 мм
Класс продукта A
Стандарты DIN 912
Внутренний привод (s1) IH14
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M18
Покрытие Без покрытия
Тип привода Внутренний шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Тип головы Цилиндрическая головка
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
493.2 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 2 шт
Предзаказ
Знижка -76 %
70.62 грн/шт
16.92 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 25 шт
Купить