- Назад
- Главная
- Каталог товаров
- Крепежные изделия
- Винты, метрические/дюймовые
- Винты, с цилиндр. головкой
- Винт с цилиндр. головкой и внутр. 6-гр.
Фильтр
Срок защиты от коррозии (3)
Срок защиты от коррозии (3)
146
1
Момент затяжки 90 % предела пластичности (1)
Момент затяжки 90 % предела пластичности (1)
15
17
16
10
13
16
1
22
15
10
12
Показати ще
7
Сховати
Мин. / макс. результирующее усилие предварительной нагрузки (2)
Мин. / макс. результирующее усилие предварительной нагрузки (2)
15
15
10
10
12
16
13
1
17
22
16
Показати ще
7
Сховати
Диск с необходимой жесткостью
Диск с необходимой жесткостью
146
1
Спрятать
Используемая гайка с классом прочности
Используемая гайка с классом прочности
146
1
Длина резьбы (метрическая резьба) (l2)
Длина резьбы (метрическая резьба) (l2)
2
1
2
Материал
Материал
127
393
Диаметр головки (dk)
Диаметр головки (dk)
40
69
70
1
59
55
55
59
21
50
1
1
33
3
2
1
Показать еще
12
Сховати
Диаметр хвостовика (d2)
Диаметр хвостовика (d2)
1
1
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1)
1
55
55
21
50
1
2
33
3
1
40
1
59
59
69
70
Показать еще
12
Сховати
Длина (l1)
Длина (l1)
1
20
28
20
24
8
8
22
8
29
5
18
14
2
1
28
24
2
7
11
14
2
24
1
2
18
27
1
1
1
28
30
1
27
33
30
Показать еще
32
Сховати
Высота головки винта (k1)
Высота головки винта (k1)
1
58
55
67
55
21
50
1
69
2
33
3
1
40
2
1
61
Показать еще
13
Сховати
Стандарты
Стандарты
4
1
2
1
512
Показать еще
1
Сховати
Класс прочности
Класс прочности
35
157
201
127
Покрытие
Покрытие
5
148
237
130
Тип головы
Тип головы
515
5
Тип привода
Тип привода
516
4
Исполнение резьбы
Исполнение резьбы
272
2
Внутренний привод (s1)
Внутренний привод (s1)
30
26
27
1
35
25
11
24
23
4
1
14
1
27
30
33
30
23
30
10
10
32
40
32
1
Показать еще
21
Сховати
Шаг резьбы
Шаг резьбы
30
23
25
34
24
4
1
1
14
27
29
34
Показать еще
8
Сховати
Цена
Цена
-
грн
0.32
0.64
0.96
150.51
301.02
Показать еще фильтров 16
Спрятать
Винт с цилиндр. головкой и внутр. 6-гр.
Фильтр
Топ товаров, что покупаются
3.6 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
13.8 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
14.88 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
1.92 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
2.04 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
| ⭐ Категория товаров | Винт с цилиндр. головкой и внутр. 6-гр. |
| ⭐ Количество товаров в наличии | 437 |
| ⭐ Самый дешевый товар | 0.32 грн |
| ⭐ Самый дорогой товар | 301.02 грн |