Бесплатная доставка при заказе от 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Фото - 1 - Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Скидка -60.8 %
Фото - 2 - Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Скидка -60.8 %
Фото - 1 - Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ
Фото - 2 - Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ

Винт с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником под ключ (008220110)

ISO 4762/DIN 912 сталь без покрытия 8.8 ВИНТ-DIN912-8.8-IS17-M20X110
Номер товара 008220110
В наличии
Залишилось 1 од.
Цена:
167.52 грн/шт
-60.8 %
65.6 грн/шт
Количество
- +
ЕУ
x 25 шт
phone
Звонок в службу поддержки клиентов:
Способы доставки arrow
novaPoshta Самовывоз с Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Курьер Новой Почты
По тарифам перевозчика
novaPoshta Почтоматы Новой Почты (100% подписка)
rozetka Самовывоз из пункта выдачи "Розетка"
По тарифам перевозчика
picup Самовывоз из магазина - г.Киев, ул.Оросительная 11
ISO 4762 / DIN 912, сталь 8.8, без покрытия Примечание ISO 4762 заменяет стандарт DIN 912 | Имеется некоторая взаимозаменяемость | Номинальный диапазон изменен | Мелкая резьба регулируется стандартом ISO 12474.
Длина (l1) 110 мм
Шаг резьбы 2,5 мм
Высота головки винта (k1) 20 мм
Диаметр головки (dk) 30 мм
Класс прочности 8.8
Класс продукта A
Внутренний привод (s1) IH17
Стандарты ISO 4762
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M20
Покрытие Без покрытия
Тип привода Внутренний шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Тип головы Цилиндрическая головка

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!

Информация о продукте

Описание arrow_down
ISO 4762 / DIN 912, сталь 8.8, без покрытия Примечание ISO 4762 заменяет стандарт DIN 912 | Имеется некоторая взаимозаменяемость | Номинальный диапазон изменен | Мелкая резьба регулируется стандартом ISO 12474.
Характеристики arrow_down
Длина (l1) 110 мм
Шаг резьбы 2,5 мм
Высота головки винта (k1) 20 мм
Диаметр головки (dk) 30 мм
Класс прочности 8.8
Класс продукта A
Внутренний привод (s1) IH17
Стандарты ISO 4762
Тип резьбы x номинальный диаметр (d1) M20
Покрытие Без покрытия
Тип привода Внутренний шестигранник
Тип резьбы Метрическая резьба
Материал Сталь
Форма резьбы Стандартная метрическая резьба
Соответствие ROHS Да
Тип головы Цилиндрическая головка
Отзывов (0) arrow_down

Нет отзывов про этот товар

Написать отзыв

Имя
Ваш отзыв:
Оценка

Спасибо за отзыв!
Останні переглянуті
Знижка -61.3 %
143.59 грн/шт
55.5 грн/шт
В наличии
Залишилось 4 од.
- +
х 20 шт
Купить
493.2 грн/шт
Нет в наличии
Доставка товара в течение 3х недель после оплаты
- +
х 2 шт
Предзаказ
Знижка -76 %
70.62 грн/шт
16.92 грн/шт
В наличии
Залишилось 1 од.
- +
х 25 шт
Купить