Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Пристрій для нанесення
Фото - 1 - Пристрій для нанесення

Пристрій для нанесення (08917641)

Пристрій для нанесення дезинфікуючого засобу для очищення поверхні розпилювач
Номер товару 08917641
В наявності
Залишилось 4 од.
Ціна:
3498 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Для дезінфікуючих засобів очищення поверхонь. Спеціальний пристрій для швидкої і надійної дезінфекції та очищення. Міцна конструкція.
  • 100% пластик
  • Стійкий до впливу більшості хімічних речовин.

Примітка
Пристрій також можна використовувати для розпилення слабких розчинів всередині порожнин, на панелі і двері.
Ємність контейнера 0,75 л
З'єднувальна різьба 1/4 дюйма
Робочий тиск, макс. 12 бар
Витрата повітря, макс. 180 л/хв
Робочий тиск, мін. 5 бар
Матеріал кришки POM, ацетатний пластик
Тип різьби Внутрішня різьба
Витрата повітря, умови за 8 бар
Матеріал шланга Нейлон, поліамід 11
Матеріал ущільнюючого кільця Нітрильний каучук
Матеріал контейнерів Поліетилен
Матеріал пружини Сталь

Інструкції
Заповніть контейнер засобом дезінфекції та очищення. Нагвинтіть розпилювальний пістолет на контейнер. Вставте в пістолет розпилювальний шланг таким чином, щоб проріз була спрямована вниз, і затягніть поворотом на 1/4 обороту вправо. З'єднайте розпилювальний пістолет з джерелом стисненого повітря. Ідеальне робоче тиск: 3-6 бар.

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Для дезінфікуючих засобів очищення поверхонь. Спеціальний пристрій для швидкої і надійної дезінфекції та очищення. Міцна конструкція.
  • 100% пластик
  • Стійкий до впливу більшості хімічних речовин.

Примітка
Пристрій також можна використовувати для розпилення слабких розчинів всередині порожнин, на панелі і двері.
Характеристики arrow_down
Ємність контейнера 0,75 л
З'єднувальна різьба 1/4 дюйма
Робочий тиск, макс. 12 бар
Витрата повітря, макс. 180 л/хв
Робочий тиск, мін. 5 бар
Матеріал кришки POM, ацетатний пластик
Тип різьби Внутрішня різьба
Витрата повітря, умови за 8 бар
Матеріал шланга Нейлон, поліамід 11
Матеріал ущільнюючого кільця Нітрильний каучук
Матеріал контейнерів Поліетилен
Матеріал пружини Сталь
Застосування arrow_down

Інструкції
Заповніть контейнер засобом дезінфекції та очищення. Нагвинтіть розпилювальний пістолет на контейнер. Вставте в пістолет розпилювальний шланг таким чином, щоб проріз була спрямована вниз, і затягніть поворотом на 1/4 обороту вправо. З'єднайте розпилювальний пістолет з джерелом стисненого повітря. Ідеальне робоче тиск: 3-6 бар.
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
212.04 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 10 шт
Передзамовлення