Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Захисний лак SL, 200 ml
Фото - 2 - Захисний лак SL, 200 ml
Фото - 1 - Захисний лак SL, 200 ml
Фото - 2 - Захисний лак SL, 200 ml
Video thumbnail for Захисний лак SL, 200 ml

Захисний лак SL, 200 ml (089370)

Захисний лак SL 200 мл, Wurth Запобігае замиканню, захищае та герметезує, стійкий до води, кислот, корозії
Номер товару 089370
Немає в наявності
Ціна:
420.96 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Прозорий захисний лак-спрей
Запобігає та усуває замикання в котушках і трансформаторах. Запобігає коротким замиканням в високо- і низьковольтних зонах. Забезпечує глянсову і гнучку захисну плівку.
  • Ізолює і герметизує.
  • Захищає від води, розведених кислот, лугів і корозії.
Адгезія (чудове зчеплення)до таких металів, як мідь, латунь, сталь, хром, алюміній.

Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням.
Густина 0,839 г/см³
Вміст 200 мл
Густина за умови за 20 °C

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Захисний лак SL, 200 ml - відео
Опис arrow_down
Прозорий захисний лак-спрей
Запобігає та усуває замикання в котушках і трансформаторах. Запобігає коротким замиканням в високо- і низьковольтних зонах. Забезпечує глянсову і гнучку захисну плівку.
  • Ізолює і герметизує.
  • Захищає від води, розведених кислот, лугів і корозії.
Адгезія (чудове зчеплення)до таких металів, як мідь, латунь, сталь, хром, алюміній.

Інструкції з використання носять рекомендаційний характер і засновані на проведених нами тестах і на нашому досвіді; тестуйте продукт перед кожним застосуванням.
Відео arrow_down
Характеристики arrow_down
Густина 0,839 г/см³
Вміст 200 мл
Густина за умови за 20 °C
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
570 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1700.22 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності
720.6 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
13500 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 1 шт
Купити
Знижка -59.7 %
74.46 грн/шт
30 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купити
510 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити