Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Диск пильний MULTI PURPOSES 165x30/20 mm, 36T
Фото - 1 - Диск пильний MULTI PURPOSES 165x30/20 mm, 36T
Фото - 1 - Диск пильний MULTI PURPOSES 165x30/20 mm, 36T

Диск пильний MULTI PURPOSES 165x30/20 mm, 36T (1610190165)

Диск пильний MULTI PURPOSES 165x30/20ммx36T -арт.1610190165
Номер товару 1610190165
В наявності
Ціна:
570 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Диск використовується для різки дерева, та дерева з
цвяхами

  • Застосовується з будь-якими типами циркулярних пилок
Діаметр 165 мм
Довжина (b1) 20 мм
Довжина 30 мм
Кількість зубців 36

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Диск використовується для різки дерева, та дерева з
цвяхами

  • Застосовується з будь-якими типами циркулярних пилок
Характеристики arrow_down
Діаметр 165 мм
Довжина (b1) 20 мм
Довжина 30 мм
Кількість зубців 36
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
472.8 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити