Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Фото - 1 - Бур SDS PLUS-QL-D10,0-L215-WL150 mm
Фото - 2 - Бур SDS PLUS-QL-D10,0-L215-WL150 mm
Фото - 3 - Бур SDS PLUS-QL-D10,0-L215-WL150 mm
Фото - 4 - Бур SDS PLUS-QL-D10,0-L215-WL150 mm
Фото - 1 - Бур SDS PLUS-QL-D10,0-L215-WL150 mm
Фото - 2 - Бур SDS PLUS-QL-D10,0-L215-WL150 mm
Фото - 3 - Бур SDS PLUS-QL-D10,0-L215-WL150 mm
Фото - 4 - Бур SDS PLUS-QL-D10,0-L215-WL150 mm

Бур SDS PLUS-QL-D10,0-L215-WL150 mm (0648071021)

Бур SDS PLUS-QL-D10,0-L215-WL150 мм ZEBRA -арт. 0648071021
Номер товару 0648071021
В наявності
Ціна:
472.8 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Ідеальне рішення для обробки арматури та твердих матеріалів завдяки інноваційній симетричній геометрії головки з чотирма ріжучими кромками та новій багатозонній конвеєрній спіралі з оптимізованим діаметром
Значне збільшення терміну служби в арматурі та бетоні
  • Завдяки інноваційній симетричній геометрії головки з чотирма ріжучими кромками, цільної твердосплавної головки (діам. 5-20 мм) і цільного твердосплавного елемента та дизайну Peak (діам. 22-32 мм)
  • Запас міцності на ріжучих кромках запобігає заклинюванню свердла або зміщенню центру при наїзді, наприклад, на арматуру
    Помітно швидше свердління Удосконалена геометрія наконечника з силовими кромками, додатковими пилозбірними канавками та вигнутими ріжучими кромками (діам. 5-20 мм) забезпечує швидке свердління та транспортування бурового шламу по спіралі
    Нова багатозональна транспортерна спіраль з оптимізованим діаметром для помітно підвищеної стійкості до зламу, покращеної швидкості свердління та оптимального відведення бурового шламу
  • Чергування широких і вузьких спіральних канавок у виконанні Speed і Heavy Duty та оптимізована міцність сердечника спіралі, а також широкі канавки і більш товстий сердечник в області головки для діам. 5-20 мм
  • Спіраль з посиленим сердечником, зменшеною вагою та значним збільшенням об'єму спіралі для діам. 22-32 мм
    Точне нарізання різьби Спеціальний самоцентрувальний наконечник з однорідними та плавними переходами забезпечує точне свердління
    Опуклий хвостовик і перехідна зона Кулястий кінець хвостовика та перехідна зона (плавний перехід від спіралі до хвостовика діаметром від 18 мм) забезпечують більш цілеспрямовану, а отже, ефективнішу передачу енергії удару на наконечник свердла, що забезпечує швидший хід свердління.
    Індикатори зносу на свердлильній головці Індикатори для оцінки точності розмірів анкерних отворів
    Доступні ексклюзивно від Würth
    Упаковка виготовлена зі 100 % PCR (пластик, перероблений після споживання) або з відновлюваної сировини. Упаковка на 100 % придатна для вторинної переробки
    Примітка
  • Арматуру можна свердлити наскрізь лише з дозволу інженера-будівельника
  • У разі використання довгих свердел попередньо просвердліть отвір коротким свердлом того ж діаметру
  • Діаметр (Ø) 10 мм
    Робоча довжина 150 мм
    Довжина 215 мм
    Швидкість свердління (оцінка в балах) 3 з 4 балів
    Термін служби (оцінка в балах) 4 з 4 балів
    Плавність роботи (оцінка в балах) 4 з 4 балів
    Точність (оцінка в балах) 4 з 4 балів
    Міцність армування (оцінка в балах) 4 з 4 балів
    Кількість спіралей 4 шт.
    Кількість ріжучих кромок 4 шт.
    Тримач інструменту Підходить для SDS-plus

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!

    Інформація про продукт

    Опис arrow_down
    Ідеальне рішення для обробки арматури та твердих матеріалів завдяки інноваційній симетричній геометрії головки з чотирма ріжучими кромками та новій багатозонній конвеєрній спіралі з оптимізованим діаметром
    Значне збільшення терміну служби в арматурі та бетоні
  • Завдяки інноваційній симетричній геометрії головки з чотирма ріжучими кромками, цільної твердосплавної головки (діам. 5-20 мм) і цільного твердосплавного елемента та дизайну Peak (діам. 22-32 мм)
  • Запас міцності на ріжучих кромках запобігає заклинюванню свердла або зміщенню центру при наїзді, наприклад, на арматуру
    Помітно швидше свердління Удосконалена геометрія наконечника з силовими кромками, додатковими пилозбірними канавками та вигнутими ріжучими кромками (діам. 5-20 мм) забезпечує швидке свердління та транспортування бурового шламу по спіралі
    Нова багатозональна транспортерна спіраль з оптимізованим діаметром для помітно підвищеної стійкості до зламу, покращеної швидкості свердління та оптимального відведення бурового шламу
  • Чергування широких і вузьких спіральних канавок у виконанні Speed і Heavy Duty та оптимізована міцність сердечника спіралі, а також широкі канавки і більш товстий сердечник в області головки для діам. 5-20 мм
  • Спіраль з посиленим сердечником, зменшеною вагою та значним збільшенням об'єму спіралі для діам. 22-32 мм
    Точне нарізання різьби Спеціальний самоцентрувальний наконечник з однорідними та плавними переходами забезпечує точне свердління
    Опуклий хвостовик і перехідна зона Кулястий кінець хвостовика та перехідна зона (плавний перехід від спіралі до хвостовика діаметром від 18 мм) забезпечують більш цілеспрямовану, а отже, ефективнішу передачу енергії удару на наконечник свердла, що забезпечує швидший хід свердління.
    Індикатори зносу на свердлильній головці Індикатори для оцінки точності розмірів анкерних отворів
    Доступні ексклюзивно від Würth
    Упаковка виготовлена зі 100 % PCR (пластик, перероблений після споживання) або з відновлюваної сировини. Упаковка на 100 % придатна для вторинної переробки
    Примітка
  • Арматуру можна свердлити наскрізь лише з дозволу інженера-будівельника
  • У разі використання довгих свердел попередньо просвердліть отвір коротким свердлом того ж діаметру
  • Характеристики arrow_down
    Діаметр (Ø) 10 мм
    Робоча довжина 150 мм
    Довжина 215 мм
    Швидкість свердління (оцінка в балах) 3 з 4 балів
    Термін служби (оцінка в балах) 4 з 4 балів
    Плавність роботи (оцінка в балах) 4 з 4 балів
    Точність (оцінка в балах) 4 з 4 балів
    Міцність армування (оцінка в балах) 4 з 4 балів
    Кількість спіралей 4 шт.
    Кількість ріжучих кромок 4 шт.
    Тримач інструменту Підходить для SDS-plus
    Відгуків (0) arrow_down

    Немає відгуків про цей товар.

    Написати відгук

    Ім'я
    Ваш відгук:
    Оцінка

    Дякуємо за відгук!
    Останні переглянуті
    12780 грн/шт
    В наявності
    - +
    х 1 шт
    Купити
    4.56 грн/шт
    Немає в наявності
    Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
    - +
    х 100 шт
    Передзамовлення