Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Кріплення для профіля VARIFIX, PRFL36-M8X40
Фото - 1 - Кріплення для профіля VARIFIX, PRFL36-M8X40
Знижка -59.7 %
Фото - 2 - Кріплення для профіля VARIFIX, PRFL36-M8X40
Знижка -59.7 %
Фото - 3 - Кріплення для профіля VARIFIX, PRFL36-M8X40
Знижка -59.7 %
Фото - 1 - Кріплення для профіля VARIFIX, PRFL36-M8X40
Фото - 2 - Кріплення для профіля VARIFIX, PRFL36-M8X40
Фото - 3 - Кріплення для профіля VARIFIX, PRFL36-M8X40

Кріплення для профіля VARIFIX, PRFL36-M8X40 (0862100011)

Кріплення для профіля VARIFIX, PRFL36-M8X40 арт. 086210001
Номер товару 0862100011
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
74.46 грн/шт
-59.7 %
30 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
У комплекті з гайкою та шайбою, оцинковані Клас міцності болта 4.6
Ширина (B) 18 мм
Товщина шайби (h1) 3 мм
Діаметр шайби (d2) 30 мм
Довжина (L) 30 мм
Підходить для монтажної шини 36 x 36 мм
Довжина (головка молотка і різьбова шпилька) (LG) 40 мм
Вага 53 г
Товщина (t) 6 мм
Номінальний діаметр (G) 8 мм
Тип різьби Метрична різьба
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Область застосування Рекомендується для безпосереднього кріплення хомутів для трубопроводів

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
У комплекті з гайкою та шайбою, оцинковані Клас міцності болта 4.6
Характеристики arrow_down
Ширина (B) 18 мм
Товщина шайби (h1) 3 мм
Діаметр шайби (d2) 30 мм
Довжина (L) 30 мм
Підходить для монтажної шини 36 x 36 мм
Довжина (головка молотка і різьбова шпилька) (LG) 40 мм
Вага 53 г
Товщина (t) 6 мм
Номінальний діаметр (G) 8 мм
Тип різьби Метрична різьба
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Застосування arrow_down
Область застосування Рекомендується для безпосереднього кріплення хомутів для трубопроводів
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1.44 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
1572.84 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
7860 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
300 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
1700.22 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 1 шт
Немає в наявності