Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Комплект для полірування Medium polish
Фото - 1 - Комплект для полірування Medium polish
Фото - 1 - Комплект для полірування Medium polish

Комплект для полірування Medium polish (K000082747)

Набір для середнього полірування з машинкою та пастою P20
Номер товару K000082747
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
13500 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Набір для середнього полірування

Комплект призначений для усунення помірних подряпин і відновлення блиску лакофарбового покриття після грубого полірування або як окремий етап обробки.


  • Оптимальний баланс між абразивністю та фінішною якістю
  • Жорсткі полірувальні диски для ефективної обробки
  • Якісне відновлення блиску поверхні
  • Професійна машинка у комплекті

Комплектація набору

  • 3 шт. x Диск полірувальний BLUE, жорсткий, D145x25 mm, артикул 0585027145
  • 1 шт. x Серветка з мікроволокна, блакитна, 40x40 cm, 5 шт. в упаковці, артикул 19910730101
  • 1 шт. x Поліроль P20, середньоабразивна, 1 kg, артикул 0893150020
  • 1 шт. x Полірувальна електрична машина EPM50-150CL, артикул 5717042130

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Набір для середнього полірування

Комплект призначений для усунення помірних подряпин і відновлення блиску лакофарбового покриття після грубого полірування або як окремий етап обробки.


  • Оптимальний баланс між абразивністю та фінішною якістю
  • Жорсткі полірувальні диски для ефективної обробки
  • Якісне відновлення блиску поверхні
  • Професійна машинка у комплекті

Комплектація набору

  • 3 шт. x Диск полірувальний BLUE, жорсткий, D145x25 mm, артикул 0585027145
  • 1 шт. x Серветка з мікроволокна, блакитна, 40x40 cm, 5 шт. в упаковці, артикул 19910730101
  • 1 шт. x Поліроль P20, середньоабразивна, 1 kg, артикул 0893150020
  • 1 шт. x Полірувальна електрична машина EPM50-150CL, артикул 5717042130
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
Знижка -59.7 %
74.46 грн/шт
30 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
- +
х 100 шт
Купити
510 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити