Набір інструментів "PRO Service 1/4"
Набір інструментів "PRO Service 1/4"
Набір інструментів "PRO Service 1/4" (K000080385)
"PRO Service 1/4": ключі, викрутки, плоскогубці, тріскачка, універсальний спрей
Номер товару K000080385
В наявності
Ціна:
7192.8 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
Професійний набір інструментів PRO Service 1/4: ключі, викрутки, плоскогубці, тріскачка, універсальний спрей. Все для ремонту та сервісу
Комплексне рішення для професійного та побутового використання. Набір "PRO Service 1/4" містить все необхідне для виконання широкого спектра робіт: від монтажу та ремонту до обслуговування обладнання.
Усі інструменти виготовлені з високоякісних матеріалів, що гарантує довговічність і надійність.
Комплектація:
Головними перевагами набору є:
Універсальність: підходить для різних видів робіт
Зручність: інструменти компактно розміщені в кейсі та чохлах
Надійність: професійна серія RED STRIPE – гарантія якості
Цей набір стане незамінним помічником у майстерні, гаражі або на виробництві
Комплексне рішення для професійного та побутового використання. Набір "PRO Service 1/4" містить все необхідне для виконання широкого спектра робіт: від монтажу та ремонту до обслуговування обладнання.
Усі інструменти виготовлені з високоякісних матеріалів, що гарантує довговічність і надійність.
Комплектація:
- Набір інструментів з тріскачкою, 1/4", 24 шт., у кейсі, серія RED STRIPE {арт. 5763114024}
- Набір ріжкових ключів, WS6-32, 12 шт., у чохлі, серія RED STRIPE {арт. 5754104912}
- Набір викруток з Т-подібною рукояткою, внутрішній шестигранник з кулькою, 7 шт., серія RED STRIPE {арт. 5751914062}
- Набір викруток шліц + PH, круглий стрижень, 6 шт., серія RED STRIPE {арт. 575194227}
- Ключ розвідний (WS0-34), довжина 300 мм, серія RED STRIPE {арт. 5754221112}
- Плоскогубці, довжина 180 мм, серія RED STRIPE {арт. 5772001207}
- Кліщі переставні, довжина 250 мм, серія RED STRIPE {арт. 5772001410}
- Спрей універсальний MULTI, 400 мл {арт. 089305540}
Головними перевагами набору є:
Універсальність: підходить для різних видів робіт
Зручність: інструменти компактно розміщені в кейсі та чохлах
Надійність: професійна серія RED STRIPE – гарантія якості
Цей набір стане незамінним помічником у майстерні, гаражі або на виробництві
Інформація про продукт
Опис
Професійний набір інструментів PRO Service 1/4: ключі, викрутки, плоскогубці, тріскачка, універсальний спрей. Все для ремонту та сервісу
Комплексне рішення для професійного та побутового використання. Набір "PRO Service 1/4" містить все необхідне для виконання широкого спектра робіт: від монтажу та ремонту до обслуговування обладнання.
Усі інструменти виготовлені з високоякісних матеріалів, що гарантує довговічність і надійність.
Комплектація:
Головними перевагами набору є:
Універсальність: підходить для різних видів робіт
Зручність: інструменти компактно розміщені в кейсі та чохлах
Надійність: професійна серія RED STRIPE – гарантія якості
Цей набір стане незамінним помічником у майстерні, гаражі або на виробництві
Комплексне рішення для професійного та побутового використання. Набір "PRO Service 1/4" містить все необхідне для виконання широкого спектра робіт: від монтажу та ремонту до обслуговування обладнання.
Усі інструменти виготовлені з високоякісних матеріалів, що гарантує довговічність і надійність.
Комплектація:
- Набір інструментів з тріскачкою, 1/4", 24 шт., у кейсі, серія RED STRIPE {арт. 5763114024}
- Набір ріжкових ключів, WS6-32, 12 шт., у чохлі, серія RED STRIPE {арт. 5754104912}
- Набір викруток з Т-подібною рукояткою, внутрішній шестигранник з кулькою, 7 шт., серія RED STRIPE {арт. 5751914062}
- Набір викруток шліц + PH, круглий стрижень, 6 шт., серія RED STRIPE {арт. 575194227}
- Ключ розвідний (WS0-34), довжина 300 мм, серія RED STRIPE {арт. 5754221112}
- Плоскогубці, довжина 180 мм, серія RED STRIPE {арт. 5772001207}
- Кліщі переставні, довжина 250 мм, серія RED STRIPE {арт. 5772001410}
- Спрей універсальний MULTI, 400 мл {арт. 089305540}
Головними перевагами набору є:
Універсальність: підходить для різних видів робіт
Зручність: інструменти компактно розміщені в кейсі та чохлах
Надійність: професійна серія RED STRIPE – гарантія якості
Цей набір стане незамінним помічником у майстерні, гаражі або на виробництві
Характеристики
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Останні переглянуті
Набір для різки металу BASIC+ 9
Набір для різки металу BASIC+ 10
Набір для різки металу BASIC- 8
Набір для різки металу PREMIUM
Набір для свердління
Набір інструментів "PRO Service 1/2+1/4"
Комплект для обслуговування гальм
Набір для різки металу BASIC 8
Комплект для полірування Medium polish
Комплект для полірування Heavy polish
Немає відгуків про цей товар.