Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Набір інструментів "PRO Service 1/2+1/4"
Фото - 1 - Набір інструментів "PRO Service 1/2+1/4"
Фото - 1 - Набір інструментів "PRO Service 1/2+1/4"

Набір інструментів "PRO Service 1/2+1/4" (K000080386)

"PRO Service 1/2+1/4": тріскачки, ключі, викрутки, плоскогубці, рукавиці та спрей
Номер товару K000080386
В наявності
Ціна:
12048 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Професійний набір інструментів PRO Service 1/2+1/4": тріскачки, ключі, викрутки, плоскогубці, рукавиці та спрей Все для професійного ремонту та сервісу
Професійний набір для комплексного виконання монтажних, ремонтних та сервісних робіт
Усі інструменти виготовлені з високоякісних матеріалів, що забезпечує довговічність, точність та комфорт у використанні. Ідеальний вибір для майстерні, гаража або виробництва

Комплектація:
  • Набір інструментів з тріскачкою, 1/2", 22 шт., у кейсі, серія RED STRIPE {арт. 5763112022}
  • Набір інструментів з тріскачкою, 1/4", 24 шт., у кейсі, серія RED STRIPE {арт. 5763114024}
  • Набір шарнірно-губцевих інструментів, комплект 2, 4 шт., серія RED STRIPE {арт. 5772101104}}
  • Набір ріжкових ключів, WS6-32, 12 шт., у чохлі, серія RED STRIPE {арт. 5754104912}
  • Набір накидних ключів, WS6-32, 12 шт., у чохлі, серія RED STRIPE {арт. 5754105912}
  • Набір викруток шліц + PH, круглий стрижень, 6 шт., серія RED STRIPE {арт. 575194227}
  • Ключ розвідний (WS0-43), довжина 375 мм, серія RED STRIPE {арт. 5754221115}
  • Рукавиці захисні зимові TIGERFLEX THERMO DRY, нейлон, покриття латекс, розмір 10 {арт. 0899402530}
  • Спрей універсальний MULTI, 400 мл {арт. 089305540}

Головними перевагами набору є:
Універсальність: поєднання інструментів для різних завдань
Зручність: компактні кейси та чохли для зберігання
Надійність: професійна серія RED STRIPE – гарантія якості
Додатковий захист: зимові рукавиці для роботи в холодних умовах

Цей набір стане незамінним помічником для професіоналів та майстрів, які цінують якість і комфорт

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Професійний набір інструментів PRO Service 1/2+1/4": тріскачки, ключі, викрутки, плоскогубці, рукавиці та спрей Все для професійного ремонту та сервісу
Професійний набір для комплексного виконання монтажних, ремонтних та сервісних робіт
Усі інструменти виготовлені з високоякісних матеріалів, що забезпечує довговічність, точність та комфорт у використанні. Ідеальний вибір для майстерні, гаража або виробництва

Комплектація:
  • Набір інструментів з тріскачкою, 1/2", 22 шт., у кейсі, серія RED STRIPE {арт. 5763112022}
  • Набір інструментів з тріскачкою, 1/4", 24 шт., у кейсі, серія RED STRIPE {арт. 5763114024}
  • Набір шарнірно-губцевих інструментів, комплект 2, 4 шт., серія RED STRIPE {арт. 5772101104}}
  • Набір ріжкових ключів, WS6-32, 12 шт., у чохлі, серія RED STRIPE {арт. 5754104912}
  • Набір накидних ключів, WS6-32, 12 шт., у чохлі, серія RED STRIPE {арт. 5754105912}
  • Набір викруток шліц + PH, круглий стрижень, 6 шт., серія RED STRIPE {арт. 575194227}
  • Ключ розвідний (WS0-43), довжина 375 мм, серія RED STRIPE {арт. 5754221115}
  • Рукавиці захисні зимові TIGERFLEX THERMO DRY, нейлон, покриття латекс, розмір 10 {арт. 0899402530}
  • Спрей універсальний MULTI, 400 мл {арт. 089305540}

Головними перевагами набору є:
Універсальність: поєднання інструментів для різних завдань
Зручність: компактні кейси та чохли для зберігання
Надійність: професійна серія RED STRIPE – гарантія якості
Додатковий захист: зимові рукавиці для роботи в холодних умовах

Цей набір стане незамінним помічником для професіоналів та майстрів, які цінують якість і комфорт
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
89.28 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
929.28 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити