Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Комплект для обслуговування гальм
Фото - 1 - Комплект для обслуговування гальм
Фото - 1 - Комплект для обслуговування гальм

Комплект для обслуговування гальм (K000082741)

Набір для обслуговування гальм із захисною пастою 1400°C та рукавицями TIGERFLEX
Номер товару K000082741
В наявності
Залишилось 2 од.
Ціна:
5160 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11

Набір для сервісного обслуговування гальм

Комплект призначений для виконання робіт з обслуговування гальмівних систем із застосуванням високотемпературної захисної пасти та захисних рукавиць. Забезпечує надійний захист деталей від закисання та зручність під час виконання робіт.

Комплектація набору

  • 50 шт. x Паста захисна для гальм, 1400°C, 3 g, артикул 0893116010
  • 1 пара x Рукавиці захисні TIGERFLEX PLUS, нейлон, нітрилове покриття, розмір 8, артикул 0899411018
  • 2 пари x Рукавиці захисні TIGERFLEX PLUS, нейлон, нітрилове покриття, розмір 9, артикул 0899411019
  • 2 пари x Рукавиці захисні TIGERFLEX PLUS, нейлон, нітрилове покриття, розмір 10, артикул 0899411020

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down

Набір для сервісного обслуговування гальм

Комплект призначений для виконання робіт з обслуговування гальмівних систем із застосуванням високотемпературної захисної пасти та захисних рукавиць. Забезпечує надійний захист деталей від закисання та зручність під час виконання робіт.

Комплектація набору

  • 50 шт. x Паста захисна для гальм, 1400°C, 3 g, артикул 0893116010
  • 1 пара x Рукавиці захисні TIGERFLEX PLUS, нейлон, нітрилове покриття, розмір 8, артикул 0899411018
  • 2 пари x Рукавиці захисні TIGERFLEX PLUS, нейлон, нітрилове покриття, розмір 9, артикул 0899411019
  • 2 пари x Рукавиці захисні TIGERFLEX PLUS, нейлон, нітрилове покриття, розмір 10, артикул 0899411020
Характеристики arrow_down
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
309.96 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
839.52 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити
0.36 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 500 шт
Купити
Знижка -20 %
300 грн/шт
240 грн/шт
В наявності
- +
х 1 шт
Купити