Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Тримач для шліфувальної насадки, 120x54 mm
Фото - 1 - Тримач для шліфувальної насадки, 120x54 mm
Знижка -20 %
Фото - 2 - Тримач для шліфувальної насадки, 120x54 mm
Знижка -20 %
Фото - 3 - Тримач для шліфувальної насадки, 120x54 mm
Знижка -20 %
Фото - 4 - Тримач для шліфувальної насадки, 120x54 mm
Знижка -20 %
Фото - 5 - Тримач для шліфувальної насадки, 120x54 mm
Знижка -20 %
Фото - 6 - Тримач для шліфувальної насадки, 120x54 mm
Знижка -20 %
Фото - 1 - Тримач для шліфувальної насадки, 120x54 mm
Фото - 2 - Тримач для шліфувальної насадки, 120x54 mm
Фото - 3 - Тримач для шліфувальної насадки, 120x54 mm
Фото - 4 - Тримач для шліфувальної насадки, 120x54 mm
Фото - 5 - Тримач для шліфувальної насадки, 120x54 mm
Фото - 6 - Тримач для шліфувальної насадки, 120x54 mm

Тримач для шліфувальної насадки, 120x54 mm (1587400001)

Тримач для шліфувальної насадки, 120x54 mm -арт. 1587400001
Номер товару 1587400001
В наявності
Ціна:
300 грн/шт
-20 %
240 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 1 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
Тримач для шліфувальної насадки з нейлоновою застібкою-липучкою

Ергономічна форма тримача дозволяє комфортно працювати тривалий час, контролюючи тиск і якість обробки

Рекомендуємо використовувати з алмазними шліфувальними насадками HARD CERAMIC різної зернистості, артикули 1587440060, 1587440120, 1587440200
Довжина 120 мм
Ширина 54 мм

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
Тримач для шліфувальної насадки з нейлоновою застібкою-липучкою

Ергономічна форма тримача дозволяє комфортно працювати тривалий час, контролюючи тиск і якість обробки

Рекомендуємо використовувати з алмазними шліфувальними насадками HARD CERAMIC різної зернистості, артикули 1587440060, 1587440120, 1587440200
Характеристики arrow_down
Довжина 120 мм
Ширина 54 мм
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Документи arrow_down

Інформація про продукт

Останні переглянуті
187.56 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 2 шт
Немає в наявності
Знижка -8 %
32.4 грн/шт
29.82 грн/шт
В наявності
- +
х 25 шт
Купити
493.2 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 2 шт
Передзамовлення
Знижка -76 %
70.62 грн/шт
16.92 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
- +
х 25 шт
Купити