Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Стопорна шайба із зовнішніми зубцями форма A Wurth Ø4,3
Фото - 1 - Стопорна шайба із зовнішніми зубцями форма A Wurth Ø4,3
Фото - 1 - Стопорна шайба із зовнішніми зубцями форма A Wurth Ø4,3

Стопорна шайба із зовнішніми зубцями форма A Wurth Ø4,3 (04294)

Стопорна шайба із зовнішніми зубцями форма A Wurth Ø4,3 ШАЙБА-СТОП.-DIN6798-AZ-A2K-D4,3
Номер товару 04294
В наявності
Залишилось 1 од.
Ціна:
0.36 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 500 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
DIN 6798, оцинкована сталь, блакитне пасивування (A2K). З зовнішніми зубцями. Примітка Можливе зберігання в системі ORSY
Товщина (s1) 0,5 мм
Висота (h1) 1,5 мм
Внутрішній діаметр (d1) 4,3 мм
DIN 6798
Зовнішній діаметр (d2) 8 мм
Форма A
Підходить для різьби M4
Виконання З зовнішніми дрібними зубцями
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 6798, оцинкована сталь, блакитне пасивування (A2K). З зовнішніми зубцями. Примітка Можливе зберігання в системі ORSY
Характеристики arrow_down
Товщина (s1) 0,5 мм
Висота (h1) 1,5 мм
Внутрішній діаметр (d1) 4,3 мм
DIN 6798
Зовнішній діаметр (d2) 8 мм
Форма A
Підходить для різьби M4
Виконання З зовнішніми дрібними зубцями
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
89.64 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 1 шт
Передзамовлення
Знижка -63.3 %
3.6 грн/шт
1.32 грн/шт
В наявності
- +
х 100 шт
Купити
1.92 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 200 шт
Передзамовлення