Безкоштовна доставка при замовленні від 2000 грн
AI
Розумний пошук
Підбір товарів та уточнення запиту

Введіть запит до AI помічника, наприклад "допоможи підібрати зимовий очисник скла" або введіть назву товару

Стопорна шайба з зовнішніми зубцями, форма A
Фото - 1 - Стопорна шайба з зовнішніми зубцями, форма A
Фото - 2 - Стопорна шайба з зовнішніми зубцями, форма A
Фото - 1 - Стопорна шайба з зовнішніми зубцями, форма A
Фото - 2 - Стопорна шайба з зовнішніми зубцями, форма A

Стопорна шайба з зовнішніми зубцями, форма A (042912)

DIN 6798, оцинкована сталь, з зовнішніми зубцями ШАЙБА-СТОП.-DIN6798-AZ-A2K-D13,0
Номер товару 042912
В наявності
Залишилось 3 од.
Ціна:
2.22 грн/шт
Кількість
- +
ОУ
x 100 шт
phone
Дзвінок в службу підтримки клієнтів:
Способи доставки arrow
novaPoshta Самовивіз з Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Кур`єр Нової Пошти
За тарифами перевізника
novaPoshta Поштомати Нової Пошти (100% передплата)
rozetka Самовивіз з пункту видачі "Розетка"
За тарифами перевізника
picup Самовивіз із магазину - м.Київ, вул.Зрошувальна 11
DIN 6798, оцинкована сталь, блакитне пасивування (A2K). З зовнішніми зубцями. Примітка Можливе зберігання в системі ORSY
Товщина (s1) 1 мм
Внутрішній діаметр (d1) 13 мм
Зовнішній діаметр (d2) 20,5 мм
Висота (h1) 3 мм
DIN 6798
Форма A
Підходить для різьби M12
Виконання З зовнішніми дрібними зубцями
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!

Інформація про продукт

Опис arrow_down
DIN 6798, оцинкована сталь, блакитне пасивування (A2K). З зовнішніми зубцями. Примітка Можливе зберігання в системі ORSY
Характеристики arrow_down
Товщина (s1) 1 мм
Внутрішній діаметр (d1) 13 мм
Зовнішній діаметр (d2) 20,5 мм
Висота (h1) 3 мм
DIN 6798
Форма A
Підходить для різьби M12
Виконання З зовнішніми дрібними зубцями
Покриття Оцинкований
Матеріал Сталь
Відгуків (0) arrow_down

Немає відгуків про цей товар.

Написати відгук

Ім'я
Ваш відгук:
Оцінка

Дякуємо за відгук!
Останні переглянуті
1.2 грн/шт
Немає в наявності
Доставка товару протягом 3х тижнів після оплати
- +
х 100 шт
Передзамовлення
543.06 грн/шт
Немає в наявності
- +
х 2 шт
Немає в наявності