- Назад
- Головна
- Каталог товарів
- Кріплення
- Стопорні елементи
- Шайби стопорні зубчасті
Фільтр
Матеріал
Матеріал
1
9
Виконання
Виконання
1
9
Покриття
Покриття
9
1
DIN
DIN
1
9
Сховати
Висота (h1)
Висота (h1)
1
2
1
1
1
1
1
1
Показати ще
4
Сховати
Підходить для різьби
Підходить для різьби
1
1
1
1
3
1
1
1
Показати ще
4
Сховати
Внутрішній діаметр (d1)
Внутрішній діаметр (d1)
1
1
1
1
1
1
1
3
Показати ще
4
Сховати
Зовнішній діаметр (d2)
Зовнішній діаметр (d2)
1
1
1
1
1
1
2
1
1
Показати ще
5
Сховати
Товщина (s1)
Товщина (s1)
1
1
2
1
1
1
1
1
Показати ще
4
Сховати
Ціна
Ціна
-
грн
0.18
0.36
0.54
2.25
4.5
Показати ще фільтрів 5
Сховати
Шайби стопорні зубчасті
Фільтр
Топ товарів, що купуються
Знижка -80.3 %
1.22 грн/шт
0.24 грн/шт
В наявності
Залишилось 3 од.
0.36 грн/шт
В наявності
Залишилось 1 од.
1.2 грн/шт
Немає в наявності
Знижка -47.1 %
0.34 грн/шт
0.18 грн/шт
В наявності
Залишилось 2 од.
| ⭐ Категорія товарів | Шайби стопорні зубчасті |
| ⭐ Кількість товарів у наявності | 10 |
| ⭐ Найдешевший товар | 0.18 грн |
| ⭐ Найдорожчий товар | 4.5 грн |