Стопорна шайба з зовнішніми зубцями, форма A
Стопорна шайба з зовнішніми зубцями, форма A
Стопорна шайба з зовнішніми зубцями, форма A (04293)
DIN 6798, оцинкована сталь, з зовнішніми зубцями
ШАЙБА-СТОП.-DIN6798-AZ-A2K-D3,2
Номер товару 04293
В наявності
Ціна:
0.3 грн/шт
Інші варіанти товару
Способи доставки
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
За тарифами перевізника
DIN 6798, оцинкована сталь, блакитне пасивування (A2K). З зовнішніми зубцями.
Примітка
Можливе зберігання в системі ORSY
| Товщина (s1) | 0,4 мм |
| Висота (h1) | 1,2 мм |
| Внутрішній діаметр (d1) | 3,2 мм |
| Зовнішній діаметр (d2) | 6 мм |
| DIN | 6798 |
| Форма | A |
| Підходить для різьби | M3 |
| Виконання | З зовнішніми дрібними зубцями |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
Інформація про продукт
Опис
DIN 6798, оцинкована сталь, блакитне пасивування (A2K). З зовнішніми зубцями.
Примітка
Можливе зберігання в системі ORSY
Характеристики
| Товщина (s1) | 0,4 мм |
| Висота (h1) | 1,2 мм |
| Внутрішній діаметр (d1) | 3,2 мм |
| Зовнішній діаметр (d2) | 6 мм |
| DIN | 6798 |
| Форма | A |
| Підходить для різьби | M3 |
| Виконання | З зовнішніми дрібними зубцями |
| Покриття | Оцинкований |
| Матеріал | Сталь |
Відгуків (0)
Немає відгуків про цей товар.
Стопорна шайба з зовнішніми зубцями, форма A
Стопорна шайба з зовнішніми зубцями, форма A
Стопорна шайба з зовнішніми зубцями, форма A
Стопорна шайба із зовнішніми зубцями форма A Wurth Ø4,3
Стопорна шайба з зовнішніми зубцями, форма A
Стопорна шайба з зовнішніми зубцями, форма A
Стопорна шайба з зовнішніми зубцями, форма A
Немає відгуків про цей товар.